スピーカー :「microSDHCカード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、
セット内容本体、USB充電ケーブル
型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh
最大出力(W)3
充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8
連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。
対応フォーマットmp3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー。音・光・インテリアをこれ1台で。臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載。Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタン。レトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンド。ステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020
付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )
型式2chスピーカー パッシブラジエーター型
質量(g)約520
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh
最大出力(W)5 × 2
充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります
対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8
連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります
対応フォーマットMP3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6
付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2
型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2
最大出力(W)10×2
本体質量(g)約750
充電時間約4時間※充電機器により異なります
本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm
対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)
連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります
対応フォーマットMP3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる
ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)
型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型
電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池
最大出力(W)5×2
口径(Φmm)52×2
本体質量(g)約755
充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
音圧レベル(dB)80±3
再生周波数(Hz)150~20000
連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)
対応フォーマットmp3、wav
バッテリー容量(mAh)1800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3
インピーダンス(Ω)4
デバイスタイプA-S SP-04
伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
BluetoothVer.4.2、class2
使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
スピーカー同士もワイヤレス接続可能
迫力の重低音
2台同時接続で音楽の空間が広がる
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
型式2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型
質量(g)620
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池
最大出力(W)3×2
口径(Φmm)50×2
充電時間約6時間
保証期間お買い上げ日より半年間
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
再生周波数(Hz)50~20.000
連続再生時間約24時間
対応フォーマットmp3
バッテリー容量(mAh)3000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×5.5×10.3
防水保護等級IPX6
インピーダンス(Ω)4
デバイスタイプA-S SP-13
伝送距離(m)最大約10
BluetoothVer5.0、class2
使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥4,843
税込¥5,327
翌々日出荷
やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々。映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむ。ゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ。家事をしながら音楽・通話を楽しむ。子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむ。Bluetooth送信機付属。Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話。本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35
セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル
型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型
質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10
使用温度範囲(℃)5~35
電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源
最大出力(W)3 × 2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1
接続3.5mmイヤホンジャック入力
充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )
連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
対応フォーマットmp3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。