1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピ アズワン品番65-9281-32
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

おすすめ人気ランキング