3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカー
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル 質量(g)760 電源USB電源(DC 5V 1A) 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性160Hz~20KHz 保証期間6カ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db 寸法(inch)ユニット:2(約49mm) スピーカー密閉型フルレンジ ケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、 インピーダンス(Ω)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 動画あり
REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 2.1Ch スピーカー
エコ商品
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性150Hz~20KHz S/N比≧70db 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 電源USB電源(DC 5V 1A) 付属品マニュアル 保証期間6ヶ月間 最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2) サラウンド2.1ch 質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2 サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120 ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2 インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2 ライト種類LED 仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 横置型バースピーカー
エコ商品
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源USB電源(DC 5V 1A) 質量(g)710 保証期間6ヶ月間 周波数特性150Hz~20KHz S/N比≧65db 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状密閉型フルレンジ ユニット形状2インチ(約50mm) インピーダンス4Ω×2 仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷