スピーカー :「会議用マイクスピーカー」の検索結果
テレビ用スピーカー (2) カテゴリ: スピーカーブランド: MAXHUBすべて解除
MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUB 12日以内出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様 焦点方式:固定焦点 セット内容 本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年) 質量(g) 1050 消費電力(W) (最大)10 定格電圧(V) 12 対応OS Windows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 462×76×93 センサー 【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP ズーム 5倍デジタルズーム 視野角 120度 RoHS指令(10物質対応) 対応 音声出力 8W+3W 角度調節 上下15度、手動調整
MAXHUB Sound bar Pro MAXHUB 7日以内出荷
クリアな音声で広い部屋にも対応するHiFiスピーカー。MEMSアレイマイクは、しっかりと音声を拾い、ノイズの低減と同時にエコーも軽減します。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。最大4画面共有可能、イーサネット接続が利用可能なLANポート。より速くつながるデュアルモードWi-Fi対応。多数のリモート会議アプリに対応。内蔵スマートOS Android 9.0。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 462×76×93 質量(g) 1030 定格電流(A) 3 定格電圧(V) 12 最大消費電力(W) 36 視野角 FOV 120°(D) 角度調整範囲 上下15°(手動調整) 焦点距離 2m Wi-Fi バージョン:802.11 a/b/g/n/ac、動作周波数:2.4GHz/5GHz、動作距離:0~10m 対応OS Android 9.0 I/Oポート USB Type-C×1、USB 3.0×1、AUX×1、HDMI OUT×1、DC 2.0×1、RJ45×1 付属品 HDMIケーブル×1、レンズカバー×1、壁付け金具×1、電源ケーブル×1、リモコン×1 仕様 【カメラピクセル】12M、【焦点方式】固定、【スピーカー数】1、【マイク数】6、【集音距離】0~8m、【出力パワー】1×8W 色 ブラック 出力(W) 1×8