特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色ブラック
Bluetoothver5.0
オーディオ出力16W
通信規格Bluetooth 5
連続再生時間最大約24時間
防水保護等級IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59
質量(g)約500
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
ベストセラーがさらにパワフルに:第1世代SoundCoreの2つの3Wドライバーから強化された2つの高性能6Wドライバーで、より迫力あるサウンドを実現しました。強化された低音出力:Ankerの独自技術BassUpテクノロジーにより、幅広い音色と深みのある低音をお楽しみいただけます。驚きの連続再生時間:内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーと業界最先端の電力管理技術により、最大24時間(約500曲)の連続再生が可能。また、スピーカー自体のバッテリー残量はBluetoothペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(。iOS 6以降の機器のみ対応)。どこでもお気に入りの音楽を:第1世代と変わらない持ち運びやすいデザインに加え、新たにIPX7防水対応になりました。どのような環境でもお気に入りの音楽をお楽しみいただけます。
セット内容Anker SoundCore 2、USB-C & USB-A ケーブル、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約168 x 47 x 56mm
質量(g)約414
再生可能時間最大24時間
防水性IPX7対応 (「一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない」と定義されています)
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
コンパクトながら迫力あるサウンド:直径8cm未満のコンパクトボディながら力強いサウンドを、360°どこにいても楽しめます。IP67の防塵・防水規格:IP67の防塵・防水規格対応のため、ビーチや浴室など砂埃や水気のあるの場所でも安心してお使いいただけます。最大12時間連続再生:1度の充電で最大12時間の音楽再生が可能。外出先でも充電残量を気にすることなく音楽を楽しめます。アプリ対応:Soundcoreアプリを使用すれば、4種のイコライザーや6種のカラーリングからお好みの仕様をお選びいただけます。
セット内容Soundcore Glow Mini、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約76×76×93
質量(g)約278
再生可能時間最大12時間
通信規格Bluetooth 5.3
防水性IP67
オーディオ出力8W
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。