絞り込み
ブランド
  • Tribit
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • JBL(35)
  • JBL professional(32)
  • プリンストン(29)
  • サンワダイレクト(29)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(21)
  • SONY(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ライソン(19)
  • CICONIA(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • ハーマン・インターナショナル(15)
  • audio-technica(13)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エレコム(9)
  • デンソーテン(9)
  • MONSTER[家電](8)
  • 色ブラック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススピーカー Xsound Go Tribitワイヤレススピーカー Xsound GoTribit
4,998税込5,498
1個
当日出荷
24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
ブラックBluetoothver5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56質量(g)380バッテリー容量(mAh)4400バッテリー電圧(V)3.7電源供給方式USB給電充電時間(時間)5連続再生時間約24時間インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IPX7対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応保証期間18ヵ月セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書
Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック TribitBluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラックTribit
7,798税込8,578
1個
当日出荷
【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
ブラック出力(W)10(総合)電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電機能:○防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ノイズキャンセリングあり
Bluetooth スピーカー Tribit Xsound Mega  ブラック TribitBluetooth スピーカー Tribit Xsound Mega ブラックTribit
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな中高音を両立したBluetoothスピーカー。 自社開発の60100NDFeBスピーカーはN48高密度ネオジム磁石を採用しており、低音域を伸ばしてより質感豊かな低音を実現。 また、チタニウムドライバーを搭載し、歪みを最小限に抑え、繊細な高音域再生を可能です。 IPX7防水レベルの保護構造で、水深1mで30分間水に浸かっても心配いりません。 アウトドアはもちろん、キッチン・お風呂などの水周りでも安心してお使いいただけます。
ブラック出力(W)30電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0
Bluetooth スピーカー StormBox Blast TribitBluetooth スピーカー StormBox BlastTribit
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。 30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。 接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。
ブラック出力(W)90電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンなし機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3
スピーカー