絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • プリンストン(35)
  • JBL(35)
  • JBL professional(32)
  • サンワダイレクト(29)
  • SONY(22)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ライソン(19)
  • CICONIA(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • ハーマン・インターナショナル(15)
  • audio-technica(13)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • デンソーテン(9)
  • TOA(7)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 エレコムPCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能エレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセント不要!手軽なPCスピーカー
材質【エンクロージャー】樹脂ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
ミニサウンドバースピーカー”behav” エレコムミニサウンドバースピーカー”behav”エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用スタンド2個、取扱説明書形状【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応質量(g)約370規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth power class2適合規格BQB最大出力(W)実用5(2.5+2.5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85)周波数特性140Hz~20kHz通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0保証期間6カ月間入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグスピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100各種認証TELECインピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵 エレコムPCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用6.0(3.0+3.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:ACアダプタ(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付 エレコムPCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付 エレコムPC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用4.0(2.0+2.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
ポータブルスピーカー(Standard) エレコムポータブルスピーカー(Standard)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。 低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。 砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。 Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。 ※ケーブルは付属しません。 1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 ※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 ※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。ブラック質量(g)約505規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用15対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×62×65保護等級IP67周波数特性70Hz~20kHz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)3.6保証期間1年間入力端子USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック充電時間(時間)約4.5スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニット約Φ47mm×2各種認証TELECインピーダンス(Ω)4変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
PCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付 エレコムPCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付エレコム
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル質量(g)約400規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4各種認証TELEC通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
PCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)エレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコムPCスピーカー 有線 【音声・電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)エレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカー