スピーカー :「スマートフォン用USBケーブル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB-A変換アダプター 質量(g)約390 出力(W)実用最大4.4(2.2+2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×100×90 周波数90Hz-18kHz 保証期間1年間 スピーカーバスレフ型 スピーカーユニットΦ51mm ケーブル長(cm)【電源USBケーブル】133 ※コントローラーを含む インピーダンス(Ω)【スピーカーユニット】4
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。 。低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。 。砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。 。※ケーブルは付属しません。 。1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大登録可能台数:8台 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。 適合コンテンツ保護:SCMS-T方式 ブラック 質量(g)約505 外形寸法(mm)幅約174×奥行約62×高さ約65 規格TELEC 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)15 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 周波数特性70Hz~20kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 充電時間約4時間30分 保証期間1年間 防塵防水性能IP67 入力端子USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット約Φ47mm×2 連続再生時間約18時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) インピーダンス(Ω)4 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様最大登録可能台数:8台 その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。 適合コンテンツ保護:SCMS-T方式 ブラック 質量(g)約380 外形寸法(mm)幅約77×奥行約77×高さ約101 規格TELEC 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)7.5 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 周波数特性100Hz~18.5kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 充電時間約2時間30分 保証期間1年間 対応メディアメモリーカード:容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II※2)※3 防塵防水性能IPX6 入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード) スピーカーユニット約Φ52mm 連続再生時間約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。 スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) インピーダンス(Ω)4 対応ファイルメモリーカード:MP3、APE 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 使用周波数(GHz)2.4 伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HSAD-GMMW50BK ゲーム用 ワイヤレス オーディオミキサー ボイスチャット音とゲーム音を同時に視聴 エレコム 動画あり
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極) 質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず) 電源DC5V 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36 保証期間1年間 入力端子USB-Type-C(TM)(充電用) 充電時間(時間)約3 連続再生時間最大約8時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150 インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 マイクミュートなし 音量調節ヘッドフォン:あり
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷