スピーカー :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【最大登録可能台数】8台 付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル 質量(g)約400 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 出力Bluetooth Power Class2 最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2) 寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3 保証期間1年間 入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属) 再生周波数帯域(Hz)90~18000 スピーカーバスレフ型 ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む スピーカー部インピーダンス(Ω)4 各種認証TELEC 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USBーA変換アダプター 質量(g)約390 最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2) 寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90 保証期間1年間 入力端子電源・音声入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属) 再生周波数帯域(Hz)90~18000 スピーカーバスレフ型 ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USBーA変換アダプター 質量(g)約390 最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2) 寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90 保証期間1年間 入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)90~18000 スピーカーバスレフ型 ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約380 最大出力(W)実用4.0(2.0+2.0) 寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82 保証期間1年間 入力端子電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)180~20000 スピーカーバスレフ型 ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
仕様【最大登録可能台数】8台 付属品専用スタンド2個、取扱説明書 形状【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応 質量(g)約370 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 出力Bluetooth power class2 適合規格BQB 最大出力(W)実用5(2.5+2.5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85) 周波数特性140Hz~20kHz 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間6カ月間 入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式) スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2 ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100 各種認証TELEC インピーダンス(Ω)4 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4帯 伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LBT-SPP01BK ポータブルスピーカー(Mini) エレコム 動画あり
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【最大登録可能台数】8台 その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。 付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。 ブラック 質量(g)約380 規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)実用7.5 対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×101 保護等級IPX6 周波数特性100Hz~18.5kHz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 保証期間1年間 対応メディア容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3 入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード) 充電時間(時間)約2.5 スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式) スピーカーユニット約Φ52mm 各種認証TELEC インピーダンス(Ω)4 対応ファイル【メモリーカード】MP3/APE 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります 伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷