ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単オーム電機翌々日出荷
ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続乾電池・電源不要のパッシブスピーカーいろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続軽量でコンパクトサイズスピーカーΦ52mm×2(ステレオ)左右スピーカー最大間隔約60cm
型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3オーム電機翌日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1取扱説明書(3.34MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレスオーム電機翌日出荷
RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステムライティングダクト接続タイプ口径50mmスピーカー搭載イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)専用リモコン付き複数台増設可能2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換取扱説明書(3.07MB)変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機翌日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3オーム電機翌日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1取扱説明書(3.34MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3オーム電機翌日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOKお風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでもバランス良く広がるサウンドIPX7(防浸形)だから濡れても安心冷蔵庫にピタッとくっつけたり…お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…7色に光るLEDアンビエントライト付マイク搭載・ハンズフリー通話可能Bluetooth5.3 ワイヤレス再生USB-C充電式8時間連続再生AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台取扱説明書(3.43MB)内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
耳もとスピーカー ワイヤレス 充電クレードル式 テレビ用 長時間再生16時間対応オーム電機翌日出荷
テレビの音が聴き取りやすいクレードルに置くだけでかんたん充電ワイヤレスだから持ち運び自由聴き取りやすいはっきりボイス最長16時間連続使用(音量中程度にての目安)イヤホンジャック付きヘッドホン端子/RCA端子 2WAY接続≪耳もとスピーカー≫
仕様給電:DC5V付属品専用USBコード(約1.2m)、USB-AC電源アダプター、RCA変換コード(Φ3.5mmステレオミニプラグ/RCA赤・白端子、約16cm)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約550、(クレードル)約167電源DC5V 1A(USB-C給電)最大出力(W)1×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×106.5×62(突起物、キャリーハンドルを除く)、(クレードル)245×25×121(突起物を除く)バッテリーリチウムイオン充電池(3.7V 2000mAh)充電時間約2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約16時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧60dB接続端子(クレードル)USB-C(電源)、金属端子(電源)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/外部音声入力)スピーカー口径52mm(4Ω)×2送信周波数(GHz)(送信)無線2.4帯取扱説明書(3.99MB)変調方式GFSK通信距離(m)約10
耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式オーム電機翌日出荷
付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き乾電池式だから家庭用コンセント不要音ズレによるストレスがない有線タイプAM/FMラジオ受信口径57mmスピーカーイヤホン端子付ワイドFM(FM補完放送)対応約5mのオーディオケーブル付属
付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(1.94MB)
USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付オーム電機翌日出荷
パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップタテ・ヨコ対応でレイアウト自在合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1mUSB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続最大出力5W(2.5W×2)スピーカー口径77×42mm(×2)音量調節&電源ランプ付き本体カラーはブラック
質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型取扱説明書(4.83MB)
USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力オーム電機翌日出荷
3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できますパソコンなどのUSB端子から電源供給できますLEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き総合出力4.8W(2.4W+2.4W)口径66mmスピーカー搭載本体カラーはブラック
質量(g)670(コード・コントローラーを含む)電源DC5V 500mA最大出力(W)4.8(2.4+2.4)接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)周波数特性100Hz~15kHzコード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50S/N比≧30dBスピーカー口径66mm(4Ω)×2取扱説明書(4.91MB)
ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載オーム電機翌日出荷
音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON縦置き・横置き2WAYフリーレイアウトイルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品保証書付取扱説明書質量(g)716(コードを含む)電源DC5V 900mA最大出力(W)6(3+3)接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)周波数特性150Hz~20kHzコード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120S/N比≧45dBスピーカー口径50mm(4Ω)×2取扱説明書(1.95MB)
おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応オーム電機3日以内出荷
仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCP取扱説明書(4.92MB)サウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応オーム電機3日以内出荷
仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書質量(g)約1180電源DC5V 2A(microUSB)外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm周波数特性25Hz~20kHzS/N比≧70dBスピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック取扱説明書(1.08MB)
ワイヤレスアウトドアスピーカーオーム電機翌々日出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3取扱説明書(3.1MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ワイヤレスミニスピーカー Bluetoothオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書色シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetoothオーム電機当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)取扱説明書(3.59MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスミニスピーカーオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
色ブラック最大出力(W)3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dBスピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレス耳もとスピーカーオーム電機3日以内出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)最大出力(W)約0.5×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約49入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径66mm×1取扱説明書(2.74MB)変調方式GFSK通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯