テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
取扱説明書(2.62MB)
テレビの音声が手元で聞ける。ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー。騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。生活防水IPX4。連続使用時間約10時間
用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ
仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)スピーカー:590、送信機:28
電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA
最大出力(W)3×2
充電時間約6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず)
スピーカーユニット52mm
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。