臨場感あふれる音を演出する2.0chスピーカーのサウンドバーです。映画や音楽、ニュースなどシーンに応じた3種類のEQモードを搭載しています。Bluetooth 5.3、HDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニと多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携もスムーズ。最大出力は28W(14W×2)で、サウンドチューニングによるパワフルな重低音が魅力です。HDMI連動による電源オフ機能やリモコン操作も可能で、使い勝手も良好 です。
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、HDMIケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
型式L/R 密閉型(非防磁)
質量(kg)約2.5
消費電力(W)40
電源DC18V/2A
最大出力(W)20×2
口径(Φmm)スピーカー:52
チャンネル数2.0ch
感度78±3db
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×70×100
保証期間6ヶ月間
入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA
再生周波数帯域(Hz)80~20000
スピーカー構造:フルレンジ×2
インピーダンス(Ω)3.6±15%
Bluetoothバージョン5.3
1台
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
臨場感あふれる音を楽しめる2.0chスピーカーのサウンドバーです。Bluetooth 5.3やHDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニなど多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携も簡単。音楽・映画・ニュースの3モードを切り替えられるEQ機能を搭載し、シーンに合わせた最適な音質を提供します。最大出力28Wで迫力あるサウンドを再生でき、HDMI連動による電源オフ機能も便利。コストパフォーマンスに優れ、ホームシアター入門にもおすすめのモデルです。
付属品リモコン、リモコン用単4型乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、取扱説明書、保証書
型式L/R 密閉型(非防磁)
質量(kg)1.1
消費電力(W)20
電源DC15V/1.5A
最大出力(W)14×2
口径(Φmm)スピーカー:53
チャンネル数2.0ch
感度77±2db
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×70×65
保証期間6ヶ月間
入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA
再生周波数帯域(Hz)160~20000
スピーカー構造:フルレンジ×2
インピーダンス(Ω)4±15%
Bluetoothバージョン5.3
1台
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。