商品豆知識
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約40(1.5インチ)
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
最大出力(W)6(3+3)
ケーブル長(m)約1.2
対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68
周波数特性80Hz~18000Hz
入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約78(3.0インチ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18+18)
ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)実用6(3+3)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174
周波数特性200~16000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。