Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。最大5Wの出力です。USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
セット内容3.5mmオーディオケーブル(1.5m)
サイズスピーカー:1.25インチ
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)5(2.5×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×62×41.5
周波数特性100~15000Hz
送信出力class2
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
インピーダンス(Ω)4(ロード)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)実用20(10+10)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容3.5mmオーディオケーブル
サイズスピーカー:2.25インチ
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)10(10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8の出力)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性50~20000Hz
送信出力class2
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
インピーダンス(Ω)4(ロード)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。