商品豆知識
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質ネット:スチールメタル
質量(g)約274(充電池含む)
径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)5
保護等級IP67
機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)
電池Li-ion
充電時間(時間)約4.5
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
充電方式USB Type-C
電池使用時間(時間)約16
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V
付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書
質量(g)約 650
出力Bluetooth標準規格Power Class1
連続使用時間(時間)約12
マイクロホンElectret condenser
バッテリーリチウムイオンバッテリー
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)
スピーカーウーファー/ツィーター
電源タイプDC
指向性全指向性
Bluetoothver5.3
アプリケーションSony Music Center
変調方式FHSS
通信距離(m)約30
材質(ネット)ファブリック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)
出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式【リモコン】赤外線方式
入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式その他の方式
通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)
機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー/ツィーター
スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステムDSEE
材質(ネット)ファブリック
内蔵マイクElectret condenser/全指向性
アンプタイプS-Master
「心に響く音」が、音楽に込められた感情までも描きだす
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。
・作品に込められた情熱までも再現する、独自のユニット
・広大なサウンドステージを実現する「広指向性スーパートゥイーター」を搭載
・素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター
・ソニー独自の「MRC(発泡マイカ)」素材を採用した、130mmのウーファーユニット
・「ハイレゾリューション・オーディオ」のポテンシャルを引き出す高品位設計
・ユニット配置の最適化による徹底したタイミングコントロール
・不要なノイズを排除し、濁りのないクリアなサウンドステージを実現
・エントリークラスの常識を超えた高品位なオーディオパーツを採用
・心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計
形式バスレフ
本体質量(kg)約11.5
本体サイズ(mm)992×230×260
再生周波数帯域(Hz)45~50000
インピーダンス(Ω)6
ハイレゾ音源対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書
色ブラック
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時)
出力Bluetooth標準規格Power Class1
方式エンクロージャー方式:バスレフ方式
本体質量(kg)約11.2(充電池含む)
通信方式Bluetooth標準規格ver5.2
電池寿命(時間)約25
充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生
保護機能SCMS-T方式
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)
電源タイプAC
内蔵電池リチウムイオンバッテリー
対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable
変調方式FHSS
通信距離(m)最大約30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm)
伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時)
アンプタイプS-Master
ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンド
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド
材質ネット:スチールメタル
寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170
質量(kg)約18.5(充電池含む)
色ブラック
径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60
消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む)
保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き)
機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE
電池AC電源、リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式
電源タイプAC
充電方式電源コード
端子マイク:2(Φ6.3mm)
電池使用時間(時間)約25
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ
完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境
長時間視聴も安心のロングバッテリー
インテリアになじむデザイン
ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」
ソニー独自のアップミキサー
部屋中に広がる心地よい音
X-Balanced Speaker Unitによる高音質
迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」
広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板
デジタルアンプ「S-Master」
複数の音声コーデックに対応
シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」
マイク搭載でハンズフリー通話に対応
スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応
マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由
付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)
質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2
電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5
保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3
電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193
連続使用時間(時間)約30
マイクロホンエレクトレットコンデンサー
機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード
時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分
通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2
充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5
スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7
スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック
対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC
充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給
指向性全指向性
アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)
変調方式FHSS
サウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping
通信距離(m)約30
周波数帯域(GHz)2.4帯
スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60
伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)
アンプタイプデジタルアンプ、S-Master
対応コーデック(SBC)2、(AAC)2
対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド
仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書
質量(kg)約6.3
出力Bluetooth標準規格Power Class1
連続使用時間(時間)約30
バッテリーリチウムイオンバッテリー
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)約5(電源オフ時)
スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)
電源タイプAC
Bluetoothver5.2
アプリケーションSony Music Center/Fiestable
変調方式FHSS
通信距離(m)約30
材質(ネット)ファブリック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。