絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: スピーカー

690件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クルオット 回転する手元スピーカーラック トレードワンクルオット 回転する手元スピーカーラックトレードワン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
テレビの音が近くで聴こえるお手元スピーカー。ラジオも聴ける、ラック付きスピーカー
材質ABS樹脂 他ホワイト高さ(mm)165質量(g)700縦(mm)170横(mm)200
コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズOCアコースティック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:チャコールグレイ/ブラック●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されていません。●▼本製品はコンセントから電力を給電して使用する機器です。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8884-32
500x 85x 85mm サウンドバーススピーカー テレビ・PC用 エスコ500x 85x 85mm サウンドバーススピーカー テレビ・PC用エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカーアズワン品番65-9281-33
テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコテレビ用スピーカー ワイヤレスエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピアズワン品番65-9281-32
コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズOCアコースティック
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しま
仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:シャンパン/ホワイト●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されアズワン品番65-8884-31
コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズOCアコースティック
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUBMAXHUB Sound bar SeⅡMAXHUB
97,980税込107,778
1台
12日以内出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
ワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ワイヤレススピーカーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
ペンダントキット(T94A01D) アクシスコミュニケーションズペンダントキット(T94A01D)アクシスコミュニケーションズ
9,198税込10,118
1台
翌日出荷
STAGEPAS 1K専用台車 YAMAHA(ヤマハ)STAGEPAS 1K専用台車YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
STAGEPAS 1K mkII、STAGEPAS 1K、DXL1K用台車。
パワードスピーカー YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカーYAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
1100Wのアンプ出力。低域はクラス最大の12インチサブウーファー。高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー。簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載。システム拡張用にLINK入出力を装備。専用カバー付属。オプションで台車(DL-SP1K)も用意。
ブラック
パワードスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカー ブラックYAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ブラック
パワードスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)パワードスピーカー ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Dante/PoE給電対応パワードスピーカー。ネオジム磁石を贅沢に使用した、3.75cm(1.5インチ)フルレンジユニットを搭載。水平170°の指向角により、広いエリアをカバー。垂直方向のカバーエリアは 25°(+12.5°~-12.5°)。空間の意匠に溶け込む幅54mmのスリム設計。黒と白の2モデルを用意。エンクロージャー、グリルは空間の意匠に合わせて塗装可能。本体付属のマウンティングブラケットにより壁面への設置が可能。別売のスピーカーアクセサリーを使用することで、多用な設置が可能。
ホワイト
防水防塵Bluetoothスピーカー 40s防水防塵Bluetoothスピーカー40s
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)ブラック円筒型質量(g)437 +/-5出力(W)スピーカー:7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP55Bluetooth5再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
スピーカー EA764ASシリーズ エスコスピーカー EA764ASシリーズエスコ
5,730税込6,303
1台
翌日出荷
JEDEC準拠品 SPD(Serial Presence Detect)対応高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格1.2Vの低消費電力簡単取り付け
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm) bitstrong高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)bitstrong
10,790税込11,869
1本
5日以内出荷
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ(最大150cm)折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様商品重量 約1730g耐荷重:50kg【色】黒Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。材質アルミ合金質量(g)1730耐荷重(kg)50長さ(cm)79~150
AIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付きNAKAGAMI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、TPU質量(g)340電源DC5V1Aバッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6入力端子AUX/microSDカードスロットル充電時間(時間)約4内蔵電池リチウム電池連続再生時間約5.5時間(50%音量時)バッテリー容量(mAh)1200対応ファイルMP3、WAV通信距離(m)約10使用周波数(GHz)2.4帯対応microSDカード最大32GB
Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR プリンストンEdifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BARプリンストン
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR。
ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングスピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル質量(g)760電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3+3)周波数特性160Hz~20KHz保証期間6カ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60db寸法(inch)ユニット:2(約49mm)スピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、インピーダンス(Ω)4
アクティブスピーカー audio-technicaアクティブスピーカーaudio-technica
5,900税込6,490
1個
7日以内出荷
電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約250 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと)電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。)最大出力(W)(実用)10(5+5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m)連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合)周波数特性120Hz~15KHz充電時間約3時間(5V1Aの場合)バッテリー容量(Ah)2入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm)充電方式USBポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)(ロード)4
ポータブルシアターシステム SONYポータブルシアターシステムSONY
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSSサウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN同軸 シーリング・ラウドスピーカーATEN
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。
快テレ君 オトムス快テレ君オトムス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
新方式でつながる、家中快適お手元テレビスピーカー 快テレ君 お手元テレビスピーカー VS-T300 OTOMS 快テレ君 VS-T300は、テレビの音量を上げなくてもテレビの音が手元でしっかり聞こえるお手元テレビスピーカーです。新しい通信方式採用し離れても安定してしっかり聞こえます。家中で快適に楽しめるお手元テレビスピーカーです。 主な特長 新しい無線方式(DECT方式)を採用 DECT方式は1.9GHzの周波数帯域を使用しています。電子レンジやWi-Fiが使用している2.4GHzの周波数帯域と異なるため、電波干渉を受けにくくなっています。 本機は最大到達距離が約100 mなので、広い範囲で使用できます。 DECT方式は低遅延(約20ms)なので、映像と音声のズレを感じにくく自然に楽しめます。 手軽に持ち運べる 片手で持てるコンパクトサイズ 質量260g 充電池を内蔵 はっきり音機能搭載 はっきり音機能は人の声の帯域を強調することで聞きとりやすくする機能です。 複数台接続可能 本機は複数台のVS-T300のスピーカーを接続する事ができます。例えば、リビングのテレビを見通せるキッチンに加え、和室でも同時に使うなどの用途に最適です。 最大10台まで接続が可能です。 誰にでも簡単操作 シンプルなボタン類と大きなボリュームノブで直観的に操作しやすいデザインを施しました
付属品ACアダプター(スピーカー用、送信機用)、接続コード、変換コード、取扱説明書ブラック質量(g)【スピーカー(受信機)】約260、【送信機】約40使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)実用:1(モノラル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー(受信機)】約151×83×71、【送信機】約65×23×52連続使用時間(時間)【スピーカー(受信機)】最大約10通信方式【送受信システム】TDD/TDMA到達距離(m)【送受信システム】最大:約100充電時間(時間)【スピーカー(受信機)】最大約5スピーカーΦ50mm、インピーダンス8Ω内蔵電池【スピーカー(受信機)】DC3.7V(1800mAh)リチウムイオン電池入力電源【スピーカー(受信機)】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)、【送信機】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力【送信機】Φ3.5mmステレオミニジャック使用周波数(MHz)【送受信システム】1895.616~1904.256の帯域
EDIFIERスピーカー EDIFIEREDIFIERスピーカーEDIFIER
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。
付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書ブラック質量(g)1000電源USB給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170定格出力(W)5(2.5+2.5)周波数再生周波数:93Hz~20kHz入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャックS/N比80dBスピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC
UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善)UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様YAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー 音と光でリラックスバスタイム LEDライトがやさしく光り癒しの空間に 防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
用途ワイヤレススピーカーとして。付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)355電源5V/1A最大出力(W)3 (4Ω)直径(Φcm)10高さ(cm)10入力端子USB-C端子(電源)充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン2600mAh連続再生時間約15時間(音量1/3の場合)充電方式バッテリー充電式防水性IPX7Bluetoothバージョン5.3 class2通信距離(m)約10
Edifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G1500 プリンストンEdifier社製Hecate ゲーミングスピーカー G1500プリンストン
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
Edifier社製ゲーミングシリーズHecate G1500。
小型ワイヤレススピーカー popen PPN001シリーズ 自在設計合同会社小型ワイヤレススピーカー popen PPN001シリーズ自在設計合同会社
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
これからのカタチ。ネックスピーカーにもなる、ユニークなポータブルスピーカー。一度使い始めると手放せなくなる、楽しくて快適な新しいサウンドデバイスです。
付属品充電用microUSBケーブル質量(g)約160出力(W)合計3内径(Φmm)【首掛け部】約120電源内蔵充電池寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×175×60機能通話用内蔵マイク、音量 大/小、曲 前送り/後戻し、一時停止/再開、着信 通話開始/通話終了、防水対応(※1)使用時間(時間)約6(※2)
スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンドHAMILeX(ハミレックス)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
無段階の高さ調節可能 スピーカーの固定可能 支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm) 様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ
適合Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能関連資料(0.28MB)
スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンドHAMILeX(ハミレックス)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
落ち着いたマットブラックシートは耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したFigalo シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Figaloシリーズとトータルコーディネイトが可能マットブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.24MB)総耐荷重(kg)20(1台)
スパイク HAMILeX(ハミレックス)スパイクHAMILeX(ハミレックス)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
アイシン高丘株式会社の信頼のブランド「TAOC」 制振・整振に効果がある鋳鉄製スパイク&プレート 音質のグレードアップ
質量(kg)約1.5(1組)適合品番J-4560(1連用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×20~25総耐荷重(kg)500(1個)
自立スタンド HAMILeX(ハミレックス)自立スタンドHAMILeX(ハミレックス)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
移動に便利な低床キャスター付 配線に便利なサイドスリット付き支柱 機器の設置に便利な棚板。上下7段階、前後2段階の調節可能(取り外しても使用可能) 置き場所を選ばない自立スタンド。壁に寄せずに使用可能。 最適な視聴ポジション。ダイニング・寝室などに最適 画面センター目安 約1000~1100mm
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット高さ(mm)画面センター目安:約1000~1100耐荷重(kg)棚板:5以下、底板:15以下キャスター低床キャスター付(キャスターは外せません)
キャスター HAMILeX(ハミレックス)キャスターHAMILeX(ハミレックス)
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
アイシン高丘株式会社の信頼のブランド「TAOC」 強度を保ち、移動に便利なキャスター
質量(g/個)ストッパー付:210、ストッパー無:200外寸法・高さ(mm)65総耐荷重(kg)120(1個)
luetoothアクティブスピーカーシステム オーム電機luetoothアクティブスピーカーシステムオーム電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)最大出力(W)30(15+15)定格消費電力(W)約12.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)インピーダンス(Ω)4取扱説明書(3.17MB)通信距離(m)見通し約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
CICONIA  レトロ型ブルートゥーススピーカー CICONIACICONIA レトロ型ブルートゥーススピーカーCICONIA
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
用途充電式本体質量(g)約282本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
パワードラインアレイスピーカー SONYパワードラインアレイスピーカーSONY
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
均一で明瞭な音を遠くまで伝える、業務用パワードラインアレイスピーカー。 狙った方向に明瞭で均一な音源を届けるラインアレイ方式のスピーカーシステムです。 96kHzのサンプリングレートDSPによる高精細ビームコントロール対応により、座席が階段状に設置された会場のどの席にも均一に音を伝えます。 ソニー独自の矩形型平面振動板を採用した磁性流体スピーカーです。 このユニットをわずか48mmという稠密さで等間隔に並べることによって、高精度ビームコントロールによる制御を可能にし、歪みを極限まで抑えます。
ブラック
Edifier製 モニタースピーカー MR4 プリンストンEdifier製 モニタースピーカー MR4プリンストン
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
モニタースピーカーは一般的なリスニング用のスピーカーと違い、原音をそのまま再現するように作られているのでクリエイティブ環境(楽曲・映像制作)に最適。高度な専用設備ではなく、個人宅での準プロクオリティを求めている方に打ってつけの製品です。
スーパウーハ TOAスーパウーハTOA
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)77形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607周波数特性35Hz~1kHz音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)スピーカー38cmコーン型×2インピーダンス(Ω)8×2許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2入力コネクタノイトリックNL4MPR
サブウーハシステム TOAサブウーハシステムTOA
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性35Hz~1kHz
ラインアレイスサブウーハ防滴 TOAラインアレイスサブウーハ防滴TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
スピーカー