絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
    ブラックアズワン品番64-8867-71
  • PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 エレコム

    PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンセント不要!手軽なPCスピーカー
    材質【エンクロージャー】樹脂ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
  • Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIA

    Bluetooth搭載ポータブルスピーカー

    CICONIA
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
    用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
  • ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機

    ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm
    型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
  • PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ BUFFALO(バッファロー)

    PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
    質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
    最大出力(W)6(3+3)(実用)周波数特性200~18000Hzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー・2インチインピーダンス(Ω)4(ロード)入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)電源USB電源外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×140ケーブル長(m)0.9セット内容製品本体、取扱説明書質量(g)344
  • USBスピーカー 2WAY ブラック MCO

    USBスピーカー 2WAY ブラック

    MCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
    ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
  • トロリースピーカー CICONIA

    トロリースピーカー

    CICONIA(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
    仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108
  • ワイヤレスミニスピーカー オーム電機

    ワイヤレスミニスピーカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
    ブラック最大出力(W)3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dBスピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機

    ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth

    オーム電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
    付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • EMEET OfficeCore M220 Lite EMEET

    EMEET OfficeCore M220 Lite

    EMEET
    27,180税込29,898
    1台
    翌日出荷
    【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】。スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載。単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
  • USBスピーカ フォスター電機

    USBスピーカ

    フォスター電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
    用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
    付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
  • スピーカーケーブル(フォーンーフォーン) YAMAHA(ヤマハ)

    スピーカーケーブル(フォーンーフォーン)

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGY

    ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini

    FUNLOGY
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
    付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約250入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー6W,3Ωバッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)Φ70×80Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ42
  • EMEET OfficeCore Luna Black EMEET

    EMEET OfficeCore Luna Black

    EMEET(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 。スピーカーフォン 最大8人 ブラック
  • スピーカー FUNLOGY Speaker FUNLOGY

    スピーカー FUNLOGY Speaker

    FUNLOGY
    1,898税込2,088
    1セット(2台)
    当日出荷から6日以内出荷
    本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
    付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
  • デスクトップスピーカー CICONIA

    デスクトップスピーカー

    CICONIA(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
    質量(kg)約2.8電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)20周波数65Hz~18KHzS/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
  • モノラルアクティブスピーカー audio-technica

    モノラルアクティブスピーカー

    audio-technica
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
    型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約500 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)4(2+2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm×2出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニサウンドバースピーカー”behav” エレコム

    ミニサウンドバースピーカー”behav”

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
    仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用スタンド2個、取扱説明書形状【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応質量(g)約370規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth power class2適合規格BQB最大出力(W)実用5(2.5+2.5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85)周波数特性140Hz~20kHz通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0保証期間6カ月間入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグスピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100各種認証TELECインピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kgセット内容本体、取扱説明書(保証書)寸法(mm)W82×D130×H187ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性150Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約40(1.5インチ)電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.2対応OSmac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×68周波数特性80Hz~18000Hz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)インピーダンス(Ω)4(ロード)
  • ワイヤレススピーカー Xsound Go Tribit

    ワイヤレススピーカー Xsound Go

    Tribit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
    ブラックBluetoothver5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56質量(g)380バッテリー容量(mAh)4400バッテリー電圧(V)3.7電源供給方式USB給電充電時間(時間)5連続再生時間約24時間インターフェースBluetooth 5.0防塵防水性能IPX7対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応保証期間18ヵ月セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
    仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150ブラック質量(g)396電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
    バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
  • ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機

    ワイヤレスアウトドアスピーカー

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)。重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視。Bluetooth5.3でワイヤレス再生。microSD Card再生。着信・通話対応。AUX 外部音声入力。USB-C充電式。5時間連続再生
    付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
  • テンキー Bluetooth ホワイト iClever

    テンキー Bluetooth ホワイト

    iClever
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
    セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
  • ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7 JBL

    ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7

    JBL
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー
    セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
  • 小型スピーカー FUNLOGY  Portable FUNLOGY

    小型スピーカー FUNLOGY Portable

    FUNLOGY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
    付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書)適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下質量(g)460電源DC5V 1.0Aインターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD再生周波数帯域(Hz)65-20kHzスピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAVバッテリー容量(mAh)2400サイズ(mm)184×50×63防水性IP67BluetoothVer.5.3通信距離(m)最大:10(障害物がない時)稼働時間(時間)12(50%出力時)
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
    仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
  • TY-1800専用ワイヤレスマイク261.8Mhz CICONIA

    TY-1800専用ワイヤレスマイク261.8Mhz

    CICONIA
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    単三乾電池使用(別売) 超短波帯
    用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用周波数(MHz)261.8質量(g)215(電池入)、169(電池無)高さ(cm)約25.5幅(cm)約4寸法(cm)約14.5(周り)ブラック
  • スピーカー_USB サンワサプライ

    スピーカー_USB

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。 超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。 操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約396(本体のみ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70周波数特性60~15000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)インピーダンス(Ω)4
  • MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続   [USB電源] トーホー

    MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源]

    トーホー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。
    ブラック仕様逆ドーム式3W×2寸法(mm)63×30×40質量(g)60コード長さ(m)1.1
  • 充電式スピーカー マキタ

    充電式スピーカー

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
    バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
  • スピーカー USB サンワサプライ

    スピーカー USB

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
    質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
  • Bluetoothポータブルスピーカー ダイアモンドヘッド

    Bluetoothポータブルスピーカー

    ダイアモンドヘッド
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    スマホやタブレットなどのBluetooth機器をワイヤレスでサウンド再生。ワイドFMラジオも搭載した防滴スピーカーです。コンパクトながら音声出力合計6Wで迫力のサウンドを実現。
    付属品AC電源アダプター、Φ3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)785電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)20最大出力(W)【音声】3+3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×77×87周波数【帯域】20Hz~20kHzバッテリー【内蔵】リチウムイオン2200mAh周波数帯域(MHz)【ワイドFMラジオ】76.00~108.00 PLLデジタルチューナー入力端子【音声】Φ3.5mm音声入力端子充電時間(時間)約3(連続再生約5)出力端子【音声】Φ3.5mmイヤホン出力端子防水性IPX2相当BluetoothVer.4.1、通信距離約10m
  • EWA A106Pro  Bluetoothスピーカー ユニファイン

    EWA A106Pro Bluetoothスピーカー

    ユニファイン
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
    セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書質量(g)175出力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40バッテリー700mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)0.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)2入力電源5V1ABluetoothver5.0通信距離(m)10再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
  • USBスピーカー サンワサプライ

    USBスピーカー

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21
  • BluetoothスピーカーⅩ 平野商会

    BluetoothスピーカーⅩ

    平野商会
    998税込1,098
    1台
    当日出荷
    ポータブルタイプで好きな場所で使える便利なBluetoothスピーカー。Bluetoothモード、MP3モード、FMラジオモードを搭載。スマホやタブレット等とつなげなくても音楽やラジオが楽しめます。ストラップ付で引っ掛けて使うこともでき、使用の幅が広いです。
    質量(g)200周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約12電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)バッテリー容量(Ah)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3送信出力class2再生周波数帯域(Hz)60~16k充電時間(時間)1.5スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db周波数(MHz)ラジオ:-:76.1~94.9主材質ABS、PVC、ポリエステル周波数(GHz)2.4BluetoothV5.3通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、HFP
スピーカー