13ページ目: スピーカー

705件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパウーハ TOAスーパウーハTOA
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)77形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607周波数特性35Hz~1kHz音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)スピーカー38cmコーン型×2インピーダンス(Ω)8×2許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2入力コネクタノイトリックNL4MPR
サブウーハシステム TOAサブウーハシステムTOA
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性35Hz~1kHz
ラインアレイスサブウーハ防滴 TOAラインアレイスサブウーハ防滴TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)52形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)66(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)95(1W/1m)スピーカー46cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:720
NFA拡音器 アンドーインターナショナルNFA拡音器アンドーインターナショナル
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
付属品電源供給用USBケーブル寸法(mm)W129×H80×D89質量(g)204電源単4乾電池×3(別売り)、USB給電(充電式ではありません)入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーNearFieldAudioスピーカー、2WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
リモコン付き手元スピーカー 多摩電子リモコン付き手元スピーカー多摩電子
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
PC用USBスピーカー プリンストンPC用USBスピーカープリンストン
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
Edifier社製PC用USBスピーカー。デスクの上でもコンパクトながら3系統の入力を兼ね備えたPCスピーカー。
ゲーム向けコンパクトバー型スピーカー MG300 プリンストンゲーム向けコンパクトバー型スピーカー MG300プリンストン
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
USBとBluetoohの2系統を兼ね備えたコンパクトなバー型スピーカー。モニター下部に収まるコンパクト型サウンドバーでゲーミングサウンドをアップグレード。
albos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカー Canonalbos Light & Speaker スポットライト型アルミスピーカーCanon
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
360°に広がる生演奏のような立体感のある上質なサウンドサウンド品質を左右するスピーカーは、ボディ上部にフルレンジスピーカーを、下部にはパッシブラジエーターを配置。円筒型のフォルムによりボディ内の空気を振動させ、コンパクトでありながらも臨場感あるサウンドを360度全方位から体感できるようになっています。また、剛性の高いアルミ削り出しボディが共振を抑制し、大音量でも音割れがしにくく、迫力あるサウンドを楽しむことができます。さらに、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載し、中高音から低音にかけての帯域バランスなどをデジタル技術によって調整。"人が心地よいと感じるサウンド”にどこまでもこだわった音響処理を施しています。「アルミ削り出し」だから叶った、美しさと精悍さを兼ね備えたボディ長年培ってきた"高品質なものづくり”と"本質を追求するデザイン”を「albos Light&Speaker」にも反映し、ボディ素材にはアルミニウムを採用。1000分の1ミリ単位で調整可能な旋盤加工によってアルミニウムを削り出し、精悍さと美しさを感じるボディに仕上げています。アルミ削り出しボディは、堅牢性の面でも優れているため、時代に左右されずに長く愛用できるプロダクトになっています。フリーストップ機構で様々な角度から対象を照らせるデザイン好きなモノを好きな角度から照らし、理想の空間へと演出するために、「ライト部」「アーム部」「ボディ部」の3箇所を可動できるように設計しています。加えて、フリーストップ機構を採用しているため、可動範囲内であれば任意の場所で止めることが可能です。ノイズの無い所作にこだわった可動部のその動きは実にスムーズかつ滑らか。アルミの重厚感をほど良く感じながらも”スッ”と動いて”ピタッ”と止る感触は心地よく、思わず手に取って動かしたくなるデザインです。光量・光色も調整可能な可動式のスポットライトライトには長寿命な「高出力LED」を使用。LEDひとつひとつの配置についても徹底的に検証を重ね、ムラのない均一な光を実現しています。空間の雰囲気を大きく左右する光色は「白色」「暖色」の2色から、調光(光の明るさ)は「弱・中・強」の3段階から切替えが可能で、目的やシーンに合わせて調節できます。全光束は約300ルーメン※を誇り、装飾としての明かりではなくサブ照明としての実用性も兼ね備えており、その明るさは他の”ランタン型LEDライト&スピーカー”と比較しても優れています。※白色/暖色ともに強設定、電源接続時。その他Bluetooth接続で手持ちのスマートフォンやタブレット、パソコンからワイヤレスで音楽再生が可能※1。最大通信距離も約10mと広範囲です※2。さらに、フル充電で最大5時間(音楽再生のみの場合)連続再生可能な大容量バッテリー※3を搭載しているので、時間を気にせず音楽を楽しめます。※1 有線接続での音声入力はできません。※2 使用環境により異なります。※3 充電のためには、同梱USBケーブル(Type-A to Type-C)および出力5V、2Aの法令に準拠(PSE)したUSB対応アダプター(別売)が必要。
質量(kg)約1.6電源DC5V±10%、内蔵充電式電池(リチウムイオン充電池:2600mAh)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約(台座)122×310最大出力(W)アンプ部:10入力USB Type-C連続使用時間(時間)【内蔵充電池】ライト点灯(強時):約8、音楽再生時:約5、ライト点灯・音楽再生併用時:約3 ※周囲の温度や使用状況により、異なることありLED寿命(時間)30000スピーカー部インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0スピーカーサイズ(mm)50/フルレンジ /パッシブラジエーター方式エンクロージャー伝送帯域(Hz)(44.1kHzサンプリング時)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP
Bluetooth スピーカー Tribit Xsound Mega  ブラック TribitBluetooth スピーカー Tribit Xsound Mega ブラックTribit
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな中高音を両立したBluetoothスピーカー。 自社開発の60100NDFeBスピーカーはN48高密度ネオジム磁石を採用しており、低音域を伸ばしてより質感豊かな低音を実現。 また、チタニウムドライバーを搭載し、歪みを最小限に抑え、繊細な高音域再生を可能です。 IPX7防水レベルの保護構造で、水深1mで30分間水に浸かっても心配いりません。 アウトドアはもちろん、キッチン・お風呂などの水周りでも安心してお使いいただけます。
ブラック出力(W)30電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電:あり防塵防水性能IPX7RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0
チコニア bluetooth LEDサウンドバー CICONIAチコニア bluetooth LEDサウンドバーCICONIA
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)60×420×57本体質量(g)745連続使用時間(時間)5(使用環境による)充電時間(時間)7バッテリー容量(mAh)5000BluetoothVer5.1
チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー CICONIAチコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバーCICONIA
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1ブラック最大出力(W)10本体寸法(mm)65×357×65本体質量(g)590連続使用時間(時間)4(使用環境による)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1800BluetoothVer5.0
チコニア bluetooth全身発光スピーカー CICONIAチコニア bluetooth全身発光スピーカーCICONIA
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。仕様ラジオワイドFM付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1ブラック最大出力(W)20本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0
チコニア ワイヤレスTVスピーカー CICONIAチコニア ワイヤレスTVスピーカーCICONIA
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
聞こえにくかったTV等の音声を、ワイヤレス送信により手元で聴けます(約30mまで離れて使用可)。
用途光デジタルケーブル付属でTVと送信機を簡単接続、クリアな音声を楽しめます。本体は充電式でACアダプター2個付属、送信機用と本体用それぞれに使用できます。仕様ラジオワイドFMセット内容スピーカー本体×1、充電台×1、ステレオミニプラグケーブル×1、RCAケーブル×1、光デジタルケーブル×1、ACアダプター×2最大出力(W)5本体寸法(mm)80×180×155本体質量(g)600連続使用時間(時間)8(音量50%時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4入力端子本体:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)、充電台:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)/光デジタル端子充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000出力端子イヤホン端子(3.5mmステレオミニジャック)電波周波数(GHz)2.4通信距離(m)30
Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ平野商会
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
グラデーションLEDを搭載したユニークなBluetoothポータブルスピーカー。美しいグラデーションの光と音で空間を満たします。 USB充電式で持ち運びにも便利。約3時間の充電で約10時間使用(使用時間は環境等により異なります)ができ、外出先へ持って行っても充分お楽しみいただけます。 本体には操作ボタンの他、USB、microSDカードスロットも搭載。Bluetooth以外の音楽も再生できます。
ブラック質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×80×80連続使用時間(時間)約10対応メディアUSB、microSD(32GB迄)送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)200~150kS/N比91dB充電時間(時間)約3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約300回(電池交換不可)インピーダンス(Ω)3BluetoothVer5.0周波数拡散GFSK、DQPSK通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP
ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー プリンストンブックシェルフ型マルチメディアスピーカープリンストン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー。
2.0 パワードブックシェルフ スピーカー プリンストン2.0 パワードブックシェルフ スピーカープリンストン
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
2.0 パワードブックシェルフ スピーカー。
PC用USB給電スピーカー プリンストンPC用USB給電スピーカープリンストン
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Edifier社製PC用USB給電スピーカー。
2.1chアクティブスピーカー プリンストン2.1chアクティブスピーカープリンストン
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
Edifier社製ゲーミング用2.1chスピーカー。
サラウンド2.1ch
ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]DAIKO(大興)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 木や森などの自然をイメージさせるスモークグリーンカラー 柔らかいカラーリングは室内使用時にもインテリアと調和します。 ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、ゆっくりとリラックスできる空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。
消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
ブルートゥーススピーカー DAIKO  DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]DAIKO(大興)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 無骨さをイメージさせるブラックカラー ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。
消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
ブックシェルフスピーカー  オレンジ JBLL52CLASSICORG [2本 /2ウェイスピーカー] JBLブックシェルフスピーカー オレンジ JBLL52CLASSICORG [2本 /2ウェイスピーカー]JBL
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
シリーズ最小サイズで使いやすさと高い設置性を実現 上位モデル「L100 Classic」、「L82 Classic」同様、クラシカルかつアイコニックなデザインを踏襲。「L82 Classic」よりもさらにエンクロージャーを小型化することにより、使いやすさと設置性の自由度が格段に向上。リビングルームや書斎など、上質な音楽がいつでもそばにあるミュージックライフを提供します。 新開発チタン・ドームツイーター「JT020Ti1-4」 上位モデル搭載の25mm径チタンドーム・ツイーターの3/4スケール・バージョンである、新開発の19mm径チタンドーム・ツイーター「JT020Ti1-4」はクロスエッジによるスムースなレスポンスを継承。独自技術のウェーブガイドと音響レンズと合わせて、クリアで高精細な高音域再生を実現します。また、高音域用連続可変アッテネーターにより、部屋の音響特性や好みに合わせてサウンドの微調整が可能です。 新設計ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」 低音域再生用には、JBL独自のSFG対称磁界構造にアルミショートリング、コッパ―キャップを組み合わせた超低歪磁気回路と、堅牢なアルミダイキャスト製フレームを採用し新設計された強力な133mm径ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」を搭載。上位モデル同様のV字ブレーシングによる内部補強が施された高剛性キャビネットと合わせて、サイズを超えた迫力の低音再生を可能にします。 Quadrex Foamフロントグリル採用 耐候性を高めた新設計のQuadrex Foamフロントグリルを採用しており、カラーはブラック(BLK)、オレンジ(ORG)、ダークブルー(BLU)の3色のバリエーションをご用意。空間のイメージやインテリアに合わせて、お好みの色をお選びいただけます。 専用ブラケット(別売)で壁・天井への設置も可能 人気のコントロールモニター「4312」シリーズのコンパクトモニターとして永く愛され続けてきた「4312M」シリーズに近似した外形寸法を持ち、別売の専用ブラケット「MTC-U1」を装着することで壁・天井面への設置も可能にしたマルチパーパス設計です。家庭でのシアター用サラウンドスピーカーとしてはもちろん、レストランや店舗などへのインストールも可能です。
ブックシェルフスピーカー  ブラック JBLL52CLASSICBLK [2本 /2ウェイスピーカー] JBLブックシェルフスピーカー ブラック JBLL52CLASSICBLK [2本 /2ウェイスピーカー]JBL
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
シリーズ最小サイズで使いやすさと高い設置性を実現 上位モデル「L100 Classic」、「L82 Classic」同様、クラシカルかつアイコニックなデザインを踏襲。「L82 Classic」よりもさらにエンクロージャーを小型化することにより、使いやすさと設置性の自由度が格段に向上。リビングルームや書斎など、上質な音楽がいつでもそばにあるミュージックライフを提供します。 新開発チタン・ドームツイーター「JT020Ti1-4」 上位モデル搭載の25mm径チタンドーム・ツイーターの3/4スケール・バージョンである、新開発の19mm径チタンドーム・ツイーター「JT020Ti1-4」はクロスエッジによるスムースなレスポンスを継承。独自技術のウェーブガイドと音響レンズと合わせて、クリアで高精細な高音域再生を実現します。また、高音域用連続可変アッテネーターにより、部屋の音響特性や好みに合わせてサウンドの微調整が可能です。 新設計ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」 低音域再生用には、JBL独自のSFG対称磁界構造にアルミショートリング、コッパ―キャップを組み合わせた超低歪磁気回路と、堅牢なアルミダイキャスト製フレームを採用し新設計された強力な133mm径ホワイト・ピュアパルプコーン・ウーファー「JW135PW-4」を搭載。上位モデル同様のV字ブレーシングによる内部補強が施された高剛性キャビネットと合わせて、サイズを超えた迫力の低音再生を可能にします。 Quadrex Foamフロントグリル採用 耐候性を高めた新設計のQuadrex Foamフロントグリルを採用しており、カラーはブラック(BLK)、オレンジ(ORG)、ダークブルー(BLU)の3色のバリエーションをご用意。空間のイメージやインテリアに合わせて、お好みの色をお選びいただけます。 専用ブラケット(別売)で壁・天井への設置も可能 人気のコントロールモニター「4312」シリーズのコンパクトモニターとして永く愛され続けてきた「4312M」シリーズに近似した外形寸法を持ち、別売の専用ブラケット「MTC-U1」を装着することで壁・天井面への設置も可能にしたマルチパーパス設計です。家庭でのシアター用サラウンドスピーカーとしてはもちろん、レストランや店舗などへのインストールも可能です。
ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT ブラック TPS-04 [Bluetooth対応] TRANSPARENT(トランスペアレント)ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT ブラック TPS-04 [Bluetooth対応]TRANSPARENT(トランスペアレント)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
小さなサスティナブル・スピーカー SMALL TRANSPARENT SPEAKERは、どんな空間にも溶け込むように存在感を消しつつも、そのアート性の高い存在感をはなっています。そして環境問題に本気で向き合った世界初のスピーカーとして世界中から注目を集めています。アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われた強靭な筐体は、永きにわたりあなたのそばを離れることなく、常に最新のデジタル技術に進化し続ける事が可能です。この最も美しく、最も地球に優しいスピーカーは、音源を忠実に再生する事にこだわり抜いた、その名の通り「透明」なサウンドアート作品なのです。デザイン、音質、環境への配慮と、サスティナブルなエレメントを持ち合わせたストックホルム発のSMALL TRANSPARENT SPEAKERは、オーディオに全く新しいテーゼを提唱します。 小さくて透明なスピーカー スモール・トラスペアレント・スピーカーは、細部に至るまで繊細にデザインされています。この製品はアルミニウムフレームと強化ガラスで構成され、各オーディオパーツも含め全てが洗練されています。また、優れたサウンド技術と同じくらい内部パーツがオブジェとなるよう緻充に設計されていて、しかも最新のデジタル技術にオーディオをアップグレードしていくことが可能です。例えば付属のBluetooth5.0チップがアップデートされた場合、そのBluetoothチップのみを交換することができます。また今後開発されていくあらゆる技術にも対応し、スモール・トラスペアレント・スピーカーは時間が経つにつれてされに高性能スピーカーへと進化していくのです。 音にフォーカスする 優れた機能備えた長期にわたって持続する誠実な製品を作る事です。本質的で象徴的な要素にデザインを簡素化しました。スピーカーにとって最も重要な音質と表現としてのデザインにフォーカスしていたいと考えています。 ワイヤレス 今日、多くのハイテク製品はわずか1年ほどで陳腐化していきます。しかし、トランスペアレントスピーカー製品は常にお客様の元で改良されていくのです。このスピーカーにはすぐに使えるBluetoothがペアリングをするだけです。また、スモール・トランスペアレント・スピーカーには、トゥルーワイヤレスペアリングと呼ばれる優れた機能が組み込まれていて、同時に2つのスピーカーで再生できることができます。 モジュール 底面には、さまざまなワイヤレス技術がアップグレードできるコンパートメントが格納されています。Wi-Fi経由のマルチルーム音楽再生をしたい場合は、別売りのAmazon Alexaの「Echo lnput」をお勧めします。「Echo lnput」は、付属の継続ケーブルでスピーカーの底面に接続可能で、セットアップはAlexaによる音声制御機能を通じて行うことも可能です。またスモール・トランスペアレントスピーカーの底面のコンパートメントは、これらのモジュールが完全に隠れるように設計されています。 開梱 美しい外観を保つために、スピーカーを開梱しセットアップ、および設置する時は、付属の綿手袋をご使用下さい。
ブックシェルフスピーカー  ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー] JBLブックシェルフスピーカー ウォールナット JBL4309WAL [2本 /2ウェイスピーカー]JBL
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
【Positioning】 デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟 高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供 【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】 D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー HDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン 広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。 プレシジョンネットワーク 高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載 高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。 8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます 低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。 【Features】 好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承 1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2) 先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン 165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4) 主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク 高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用 十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー 伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル 【Specifications】 スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本)形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式周波数クロスオーバー: 1.6 kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)インピーダンス(Ω)4
ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT SPEAKER  ブラックコード TPS-03 TRANSPARENT(トランスペアレント)ブルートゥーススピーカー TRANSPARENT SPEAKER ブラックコード TPS-03TRANSPARENT(トランスペアレント)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
TRANSPARENT SPEAKERは、すべての部品を個別に交換、更新、修理ができます。 ワイヤレスが当たり前となり、BluetoothやWi-Fi接続のバージョン更新に加え、来たるべきAI機能の搭載など、近年スピーカーには音楽を聴く以上の役割が求められています。 そうした先端機能の搭載に追随する一方で、機器はその消費期限がどんどん短くなり廃棄されています。 TRANSPARENT SPEAKER はこうした環境問題に注目し、業界初のサスティナブル・オーディオとして、トレンドに合ったモジュールを簡単に付け加えられる様にしました。 そのため、常に最新機種にアップグレードしていくことができるのです。 今後は、ユニットの部品もトレーサビリティによるリサイクル部品の使用を目指しており、資源を使い回す”循環型”のビジネスモデルを志向しています。 透明のスピーカー アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われたこのスピーカーは、あらゆる空間にパワフルでバランスの取れたクリアなサウンドを解き放ちます。 優れた技術を内部オブジェのようにデザインされたBluetoothスピーカーで、今後数年間でリリースされる可能性のあらゆる技術にも対応し、時間と共に進化しつつかけがえのないスピーカーになって欲しいと願っています。 品質とサウンド このスピーカーは、そのデザインと音質が高く評価されています。 豊かな低音、クリアな中音域、そして鮮明な高音、トランスペアレント・スピーカーはニュートラルなチューニングによって、録音に忠実な再現性を意味する「透明な音」を再生することをめざしています。さらに、高音と低音のコントロールノブによってお好みの音質に調整することが可能です。 ワイヤレス このスピーカーは、すぐに使えるBluetoothが付属していてアプリを必要としません。 ただスマートフォンとBluetoothペアリングするだけです。
スピーカースタンド(ペア)  ブラック JBLHDI-FSBLK JBLスピーカースタンド(ペア) ブラック JBLHDI-FSBLKJBL
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」専用スピーカースタンド「HDI-FS」
ブックシェルフスピーカー  グレイオーク JBLHDI1600GRO [1本(2本注文のみ受付)] JBLブックシェルフスピーカー グレイオーク JBLHDI1600GRO [1本(2本注文のみ受付)]JBL
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。
フロア型スピーカー  グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー] JBLフロア型スピーカー グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー]JBL
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。
ブックシェルフスピーカー  ブラック TD307MK3BK [1本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー] デンソーテンブックシェルフスピーカー ブラック TD307MK3BK [1本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]デンソーテン
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
傑出したコンパクトモデル 上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。 専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。 コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生 (歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現) 直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能 (ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど) デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美 (卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)約2/本ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
5.1ch サラウンドスピーカーセット  ブラック TD307THMK3BK デンソーテン5.1ch サラウンドスピーカーセット ブラック TD307THMK3BKデンソーテン
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替)付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23ブラック消費電力(W)45出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統定格出力(W)125(T.H.D.1%)入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む)モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替)入力感度50mVrms(125W出力時)角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360°S/N比80dB以上歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時)スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時)許容入力(W)(定格/最大)12.5/25入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
5.1ch サラウンドスピーカーセット  ホワイト TD307THMK3WH デンソーテン5.1ch サラウンドスピーカーセット ホワイト TD307THMK3WHデンソーテン
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
空間再現に優れる5.1chパッケージ 「TD307MK3」5本と、サブウーファー「TD316SWMK2」のパッケージ。 同一スピーカーならではのシームレスな立体音場を再現し、映画や音楽に没入できるサラウンド環境を構築します。 サラウンドの理想型。同一スピーカー5本ならではのシームレスな立体音場を再現 ホームシアターで求められるハイスピードな重低音を再生するサブウーファーもパッケージ 専用パッケージによる特別価格を設定
仕様ローパスフィルター:40Hz~200Hz(ON/OFF切替付)、位相切替:0/180°(リモコン or 前面パネル切替)付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本、ACケーブル×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個セット内容TD307MK3が5本、TD316SWMK2が1本のセット質量(kg)スピーカー::約2、サブウーファー:約23ホワイト消費電力(W)45出力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統定格出力(W)125(T.H.D.1%)入力LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:135×212×184、サブウーファー:399×360×384(突起部含む)モード切替BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替)入力感度50mVrms(125W出力時)角度調整範囲通常時:-25°~30°、左右方向:360°、天井・壁面取付時:0°~90°、左右方向:360°S/N比80dB以上歪率(%)高周波:0.05%(50Hz 1/2定格出力時)スピーカーユニットスピーカー:6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー、サブウーファー:16cmコーン型ウーファー、パルプ×2再生周波数(Hz)スピーカー:80~25k(-10dB)、サブウーファー:30~200(-10dB)(※BASS MODE L.P.F.200Hz時)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m待機電力(W)6(主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時)許容入力(W)(定格/最大)12.5/25入力インピーダンス(kΩ)LINE 入力時:10、Speaker Level 入力時:3
ブックシェルフスピーカー  ホワイト TD307MK3WH [1本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー] デンソーテンブックシェルフスピーカー ホワイト TD307MK3WH [1本 /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]デンソーテン
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
傑出したコンパクトモデル 上位モデル同等のテクノロジーが、クラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生します。 専用取付ブラケットを使わずに天井や壁への取り付けができ、角度調整機能と相まって様々なシーンでの利用が可能です。 コンパクトサイズながらクラスの枠を超えたクリアでリアルな音を再生 (歌手の口元や奏者の指の動きなどが目の前に浮かび、あたかも音がそこに存在するかのようなイメージを再現) 直接、天井や壁への取り付けが可能。さらに角度調整範囲も大きく様々なシーンでの利用が可能 (ステレオ、ホームシアター、店舗でのBGMなど) デザインありきではなく正確な音を追求した結果辿り着いた機能美 (卵形構造他、独創の技術を随所に採用)
付属品保護ネット×1個、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)約2/本ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×212×184スピーカーユニット6.5cmコーン型フルレンジ、グラスファイバー再生周波数(Hz)80~25k(-10dB)インピーダンス(Ω)8音圧感度(dB)80/W・m許容入力(W)(定格/最大):12.5/25
ウーファー  CARBON BLACK KC62 [1本] KEF(ケーイーエフ)ウーファー CARBON BLACK KC62 [1本]KEF(ケーイーエフ)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
サイズ&パフォーマンス Uni-Core テクノロジー パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に 2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ) ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善 スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー 高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド 最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制 ミュージック・インテグリティー・エンジン DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension) ディープ、ダイナミックベースサウンド 汎用性 ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション 5パターンのプレースメント設定 環境に左右されないシームレスなイコライゼーション デザイン性 鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ 超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
ウーファー  MINERAL WHITE KC62 [1本] KEF(ケーイーエフ)ウーファー MINERAL WHITE KC62 [1本]KEF(ケーイーエフ)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
サイズ&パフォーマンス Uni-Core テクノロジー パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に 2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ) ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善 スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー 高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド 最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制 ミュージック・インテグリティー・エンジン DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension) ディープ、ダイナミックベースサウンド 汎用性 ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション 5パターンのプレースメント設定 環境に左右されないシームレスなイコライゼーション デザイン性 鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ 超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
スピーカースタンド(2台1組) HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド(2台1組)HAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
付属品滑り止めシール8枚質量(kg)約7(1台あたり)耐荷重(kg)天板上:50以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×400関連資料(0.61MB)
WiFiスピーカー  Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]KEF(ケーイーエフ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1WHITE出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
WiFiスピーカー  CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]KEF(ケーイーエフ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
スピーカー