絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スピーカー

682件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレイムLEDパーティースピーカー CICONIAフレイムLEDパーティースピーカーCICONIA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8”ブラック電圧(V)100(50/60Hz)最大出力(W)120連続使用時間(時間)約2(使用環境による)周波数特性55Hz~18kHzバッテリー鉛蓄電池12V/7AS/N比≧70dB充電時間(時間)約4周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2mセット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1ブラック電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電使用温度範囲-5℃~50℃適合規格Bluetooth Ver.4.2外形寸法W90×D100×H168mm周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーオーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
SP 30 + スピーカーフォン EPOSSP 30 + スピーカーフォンEPOS
25,980税込28,578
1個
欠品中
Bluetooth搭載スピーカーフォン 集音半径3m 8名規模まで対応 USB・Bluetoothドングル付属。
アズワン品番65-0348-25
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量最大出力(W)3(1.5W+1.5W)センサー1.2インチ(直径 33mm)保護等級IPX5周波数特性90Hz~18KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー内蔵マイク全指向性マイク
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
ブラック付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOKお風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでもバランス良く広がるサウンドIPX7(防浸形)だから濡れても安心冷蔵庫にピタッとくっつけたり…お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…7色に光るLEDアンビエントライト付マイク搭載・ハンズフリー通話可能Bluetooth5.3 ワイヤレス再生USB-C充電式8時間連続再生AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台取扱説明書(3.43MB)内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
CIO Portable Bath Speaker ホワイト CIOCIO Portable Bath Speaker ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
CIO Portable Bath Speaker ブラック CIOCIO Portable Bath Speaker ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
ブルートゥーススピーカー PETA MUZENブルートゥーススピーカー PETAMUZEN
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷
アンプリファイヤ効果スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でます。まるで高価なアンプファイヤーを搭載したようなサウンドをお楽しみください。超軽量で極薄PETAは超軽量でわずか45gです。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さです。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならないサイズです。インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーンとパッションレッドの2色で展開。パッションレッド: 真っ赤なトマトのような情熱的なレッドオリーブグリーン: どんな部屋にも合うパステルグリーンレトロ感満載な色合いは全世代に愛されるようにデザインしました。同時販売されるDISCO Bluetoothスピーカーと是非店頭で比較お試しください。
付属品スピーカー本体×1、取扱説明書×1本体質量(g)45バッテリー3.7V/300mAh充電電圧(V)DC5 … 1A寸法(縦×横×奥行)(mm)53×74×21.7Bluetoothバージョン:5、接続距離:≦10m充電端子TYPE-C
一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応 オーム電機一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応オーム電機
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書質量(g)約1180電源DC5V 2A(microUSB)外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm周波数特性25Hz~20kHzS/N比≧70dBスピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック取扱説明書(1.08MB)
ブルートゥーススピーカー Acton III MARSHALLブルートゥーススピーカー Acton IIIMARSHALL
48,980税込53,878
1台
13日以内出荷
Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m付属品電源ケーブル質量(kg)約2.85形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)45~20000対応コーデックSBC
ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP ラディウスブルートゥーススピーカー SOUND BUMPラディウス
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンドポータブルワイヤレススピーカー連続再生最大20時間IPX5の防滴仕様2台繋げてステレオでも楽しめるワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載ムードに合わせたイルミネーション
付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2周波数帯域(MHz)FM:76~108充電時間約3時間再生周波数帯域(Hz)20~20000外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)連続再生時間最大20時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5対応ファイルMP3, WAV microSD使用時通信距離(m)見通し距離 約10スピーカーサイズ(mm)Φ66対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
ポータブルスピーカー(Standard) エレコムポータブルスピーカー(Standard)エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。 低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。 砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。 Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。 ※ケーブルは付属しません。 1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 ※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 ※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。ブラック質量(g)約505規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用15対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×62×65保護等級IP67周波数特性70Hz~20kHz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)3.6保証期間1年間入力端子USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック充電時間(時間)約4.5スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニット約Φ47mm×2各種認証TELECインピーダンス(Ω)4変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー プリンストンEDIFIERコンパクト2,0スピーカープリンストン
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様SN比:≧85db(A)付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.07電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
PCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付 エレコムPCスピーカー 無線/有線 対応 4種類接続 (Bluetooth/Type-C/USB-A/3.5mm) 4.4W USB給電 コントローラー付エレコム
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【最大登録可能台数】8台付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル質量(g)約400規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4各種認証TELEC通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
PCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W) エレコムPCスピーカー 有線 【音声3.5mm/電源 USB Type-C 接続】 小型 ステレオ 4.4W(2.2W+2.2W)エレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 ※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USBーA変換アダプター質量(g)約390最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむためにヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
S-STORM MINI (Gray) ワイヤレススピーカー 5W マルチポイント IPX6 SOUL(ソウル)S-STORM MINI (Gray) ワイヤレススピーカー 5W マルチポイント IPX6SOUL(ソウル)
2,848税込3,133
1台
8日以内出荷
ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM JOY BLACK 5W 防水 LED SOUL(ソウル)ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM JOY BLACK 5W 防水 LEDSOUL(ソウル)
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
仕様●マルチポイント●LED搭載●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ・バッテリー容量:1500mAh質量(g)176、パッケージ含む:212最大出力(W)5周波数(kHz)対応:80-20到達距離(m)BT:10前後連続再生時間15時間の連続再生サイズ(mm)Φ99×42インピーダンス(Ω)3Bluetooth5.3プロファイルA2DP、AVRCP、HFPスピーカーサイズ(mm)50再生時間(時間)約15(LED ON時は約5)防水IPX6生活実用防水
IPEVO VOCAL AIビームフォーミング ブルートゥース スピーカーフォン 5-907-2-08-00 IPEVOIPEVO VOCAL AIビームフォーミング ブルートゥース スピーカーフォン 5-907-2-08-00IPEVO
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。
仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できますセット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル)質量(g)345(0.76lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応モデルCSCB-01IP
ラインケーブル(フォーン-フォーン) YAMAHA(ヤマハ)ラインケーブル(フォーン-フォーン)YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
Soundcore Space Q45 SoundcoreSoundcore Space Q45Soundcore
13,627税込14,990
1個
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Space Q45 SoundcoreSoundcore Space Q45Soundcore
13,627税込14,990
1個
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約295充電時間(時間)約2再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
Soundcore Liberty 4 NC ホワイト SoundcoreSoundcore Liberty 4 NC ホワイトSoundcore
11,809税込12,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)接続方式無線寸法(cm)約60×25×40充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)防水性IPX4BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書ブラック電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時)出力Bluetooth標準規格Power Class1方式エンクロージャー方式:バスレフ方式本体質量(kg)約11.2(充電池含む)通信方式Bluetooth標準規格ver5.2電池寿命(時間)約25充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生保護機能SCMS-T方式防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプAC内蔵電池リチウムイオンバッテリー対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)最大約30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む)周波数帯域(GHz)2.4GHz帯入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm)伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプS-Masterユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
防水防塵Bluetoothスピーカー 40s防水防塵Bluetoothスピーカー40s
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)ブラック円筒型質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
スピーカースタンド ユニペックス(UNI-PEX)スピーカースタンドユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。
質量(kg)1.3高さ調整範囲(mm)【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容本体×1、取扱説明書×1直径(Φmm)約52(2インチ)×2電源USBポートより供給(DC5V 1A)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2外形寸法450×50×50入力【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック周波数特性100Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグ×1スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)4(ロード)
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約78(3.0インチ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)36(18+18)ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208周波数特性20Hz~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)4(ロード)
アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカーOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器バッテリーリチウムイオン電池 700mAh充電時間約2時間バッテリー容量(Ah)0.7保証期間1年間動作範囲約10m (オープンスペースでの動作)S/N比80dB応答周波数(Hz)80~20連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時)BluetoothBluetooth 5プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP対応コーデックSBC
チコニア ワイヤレスTVスピーカー CICONIAチコニア ワイヤレスTVスピーカーCICONIA
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
聞こえにくかったTV等の音声を、ワイヤレス送信により手元で聴けます(約30mまで離れて使用可)。
用途光デジタルケーブル付属でTVと送信機を簡単接続、クリアな音声を楽しめます。本体は充電式でACアダプター2個付属、送信機用と本体用それぞれに使用できます。仕様ラジオワイドFMセット内容スピーカー本体×1、充電台×1、ステレオミニプラグケーブル×1、RCAケーブル×1、光デジタルケーブル×1、ACアダプター×2最大出力(W)5本体寸法(mm)80×180×155本体質量(g)600連続使用時間(時間)8(音量50%時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.4入力端子本体:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)、充電台:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)/光デジタル端子充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000出力端子イヤホン端子(3.5mmステレオミニジャック)電波周波数(GHz)2.4通信距離(m)30
4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー   BX4 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー]M-Audio(エムオーディオ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
高音質モニタリングスピーカー M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。 没入感のあるサウンド M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。 柔軟な対応力 BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。 ユーザーカスタマイズ M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。 Pro Tools First M-Audio Edition付属 世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。 BX4の主な特長 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱 音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)周波数特性69Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TSオーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター   BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー]M-Audio(エムオーディオ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)3.35( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき)周波数特性80Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRSオーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
バナナプラグ 4個入 BA-774 フジパーツバナナプラグ 4個入 BA-774フジパーツ
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
規格バナナプラグ(オス)接続サイドプラグ金メッキプラグ
コンパクトPCスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトPCスピーカーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,364税込1,500
1セット
当日出荷
USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)セット内容本体×1材質ABS本体寸法(mm)65×78×100(2個)スピーカーサイズ(mm)Φ52(2個)再生周波数帯域(Hz)200~18000インピーダンス(Ω)4ケーブル長(m)約1.5電源(V)DC5(USB)仕様ボリュームコントローラー付ブラック
スパイクベースインシュレーター audio-technicaスパイクベースインシュレーターaudio-technica
7,598税込8,358
1セット(6個)
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6901BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6901STとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクインシュレーター audio-technicaスパイクインシュレーターaudio-technica
7,598税込8,358
1セット(6個)
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902ST と組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6902BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6902STとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
ポータブルスピーカー JVCケンウッドポータブルスピーカーJVCケンウッド
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず)最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグコード長さ(m)5(入力)電源単3乾電池×4個(乾電池別売)電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
ワイヤレススピーカー JVCケンウッドワイヤレススピーカーJVCケンウッド
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります操作しやすい大きなツマミとかんたん操作か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。
ホワイト質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む)付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属)電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時音声出力ヘッドホン(ステレオミニ)無線通信方式2.4GHz帯通信距離(m)約30(受信)スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ)コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器スピーカー用のスタンドです。サンワサプライ製拡声器スピーカー:MM-SPAMP8/400-SP093に対応しています。シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。マウントホールの無いスピーカーも設置できるマウントアダプタを付属しています。 (取付けネジは付属していません。)
仕様■材質:スチール■許容耐荷重:40Kg■高さ調整:1.1~最大2.0m■上パイプ径:35mm■サイズ:W130×D145×H1070mm(折りたたんだ状態) ■三脚の最大脚幅:約1.4m■付属品:スピーカースタンド×1、マウントアダプタ×1
スピーカー