43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TY-1800 ポータブルスピーカー CICONIA 動画あり
電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。 ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。
用途お部屋でも、屋外でも! 仕様センシティビティ:92±3dB、全高調波歪率:≦0.7%(1W)、ハンドキャリー:2段階調節、VHFマイク使用範囲:約30m(遮蔽物無し) 付属品専用VHFワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2)、専用マイクスタンド、専用リモコン(※別売 単4電池×2)、専用ACアダプター、FMケーブルアンテナ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約8.8 ブラック 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 最大出力(W)40 周波数AUX:20Hz~20KHz 周波数特性55Hz~20KHz S/N比≧71dB 充電時間(時間)6~8 スピーカーツィーター:3インチ、ウーファー:8インチ 動作時間フルvol.時:約3時間、30%vol.時:約6時間 充電池タイプ4Ah鉛蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 Bluetoothバージョン4.2、範囲:最大約10m 周波数帯域(FM)(MHz)76.0~108.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

LEDコンパクトパーティースピーカー
用途持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付 寸法(mm)396×160×178 質量(g)1600 最大出力(W)40 バッテリー3.7V4000mAh 電圧(V)100(50/60Hz) 周波数帯域(FM)(MHz)76-108 付属品有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1 ブラック
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

CDD160A デスクトップスピーカー CICONIA 動画あり
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)20 周波数65Hz~18KHz S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 動画あり
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg)約8.4 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)40 周波数50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5 S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
16,980 税込18,678
欠品中

チコニアスピーカー専用ワイヤレスマイク
質量(g)電池入り:215、電池なし:169 幅(cm)約4 電池単三乾電池×2使用(別売) 高さ(cm)約25.5 外径(Φcm)約14.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子, マイク:入力端子、出力端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz)261.8 質量(g)215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm)約25.5 幅(cm)約4 寸法(cm)約14.5(周り) ブラック
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75 本体質量(g)220 保証期間購入後6か月 入力端子AUX、microSDカードスロット 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大15時間 通信可能距離(m)約10まで 防水保護等級IPX7 Bluetooth5.1 待機時間最大120時間 オーディオ出力5W 充電端子USB TYPE-C 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大5
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書 ブラック 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時) 出力Bluetooth標準規格Power Class1 方式エンクロージャー方式:バスレフ方式 本体質量(kg)約11.2(充電池含む) 通信方式Bluetooth標準規格ver5.2 電池寿命(時間)約25 充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生 保護機能SCMS-T方式 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプAC 内蔵電池リチウムイオンバッテリー 対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable 変調方式FHSS 通信距離(m)最大約30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm) 伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時) アンプタイプS-Master ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

どこでも音楽を楽しめるBluetooth® 5.0搭載したポータブル ワイヤレス スピーカーです。 手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。 また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。 マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。
質量(g)165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×63×75 充電時間(時間)約2 スピーカー3W RoHS指令(10物質対応)対応 再生時間(時間)約2(音量100%時)、約4(音量50%時)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンド
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド 材質ネット:スチールメタル 寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170 質量(kg)約18.5(充電池含む) ブラック 径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60 消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む) 保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き) 機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE 電池AC電源、リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式 電源タイプAC 充電方式電源コード 端子マイク:2(Φ6.3mm) 電池使用時間(時間)約25 対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時) 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g)約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む) 機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー/ツィーター スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステムDSEE 材質(ネット)ファブリック 内蔵マイクElectret condenser/全指向性 アンプタイプS-Master
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100~15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

伝振動ワイヤレススピーカー 東芝 動画あり
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール 寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む) 質量(kg)0.25 最大出力(W)実用:4.5+4.5 スピーカーフルレンジスピーカー×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000 使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASP-W200N ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 動画あり
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約195 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)5 連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧70dB 充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書(3.59MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約30時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約8(50%音量) 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 動画あり
お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー 音と光でリラックスバスタイム LEDライトがやさしく光り癒しの空間に 防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
用途ワイヤレススピーカーとして。 付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)355 電源5V/1A 最大出力(W)3 (4Ω) 直径(Φcm)10 高さ(cm)10 入力端子USB-C端子(電源) 充電時間(時間)約5.5 充電池タイプリチウムイオン2600mAh 連続再生時間約15時間(音量1/3の場合) 充電方式バッテリー充電式 防水性IPX7 Bluetoothバージョン5.3 class2 通信距離(m)約10
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300MHz帯 三脚式自立スタンド付 ワイヤレスマイク、有線マイクのいずれかを使用可能。 カセットやMDプレーヤーなどと接続し、ミキシング放送を行えます。 ライン入力とのミキシング放送が行えます。
仕様●メーカー:ユニペックス(UNI-PEX)●型番:WAS-05A●サイズ:234(W)×260(D)×245(H)mm●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●定格出力:5W●再生周波数特性:100Hz~15kHz アズワン品番68-1846-02
1個
61,600 税込67,760
4日以内出荷

肩に乗せて使える新しい形のスピーカーマイクです。重量はわずか約175gの軽量設計。中央部がシリコン素材で長時間の使用でも疲れにくいです。スピーカーユニットと耳の位置が近いため、小さい音量で運用可能。内向けのスピーカーで自分に向けて音が鳴り、音漏れを最小限に抑えます。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全、動き回りながらの作業に最適です。水滴や汗がついても大丈夫なIPX5防水仕様。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E 質量(g)約175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×208×66 保護等級外郭:IPX5 充電時間(時間)約3 Bluetooth適合規格:Bluetooth Ver.5.0
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

これからのカタチ。ネックスピーカーにもなる、ユニークなポータブルスピーカー。一度使い始めると手放せなくなる、楽しくて快適な新しいサウンドデバイスです。
付属品充電用microUSBケーブル 質量(g)約160 出力(W)合計3 内径(Φmm)【首掛け部】約120 電源内蔵充電池 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×175×60 機能通話用内蔵マイク、音量 大/小、曲 前送り/後戻し、一時停止/再開、着信 通話開始/通話終了、防水対応(※1) 使用時間(時間)約6(※2)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

仕様●マルチポイント●LED搭載●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク 付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ・バッテリー容量:1500mAh 質量(g)176、パッケージ含む:212 最大出力(W)5 周波数(kHz)対応:80-20 到達距離(m)BT:10前後 連続再生時間15時間の連続再生 サイズ(mm)Φ99×42 インピーダンス(Ω)3 Bluetooth5.3 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP スピーカーサイズ(mm)50 再生時間(時間)約15(LED ON時は約5) 防水IPX6生活実用防水
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

仕様●マルチポイント●サポート HFP・HSP・A2DP・AVRCPフォーマット●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク●浮水デバイス●マルチポイント技術●USB-C充電 付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ内臓・バッテリー容量:400mAh 質量(g)161、パッケージ含む:200 寸法L(mm)127 寸法H(mm)45 最大出力(W)5 周波数(kHz)対応:100-20 寸法W(mm)93 到達距離(m)BT:10前後 充電時間(分)90 連続再生時間5 インピーダンス(Ω)4 Bluetooth5.3 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP スピーカーサイズ(mm)52 再生時間(時間)約6 防水IPX6生活実用防水
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

CTHF-2311F LEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
最大出力120W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1 寸法ウーファー:8インチ×2、ツイーター:1インチ 最大出力(W)120 本体寸法(mm)約D282×W280×H600 本体質量(kg)約8.1 対応USBメモリー/microSDカード:128Gまで 連続使用時間(時間)約2.5~3(使用環境による) 周波数特性55Hz~18KHz インピーダンス 電源(AC V)100 50/60Hz バッテリー電圧(V)12 S/N比70dB 音圧レベル(dB)センシティビティ:92±3 充電時間(時間)約5(使用環境による) 周波数(MHz)ワイヤレスマイク:261.8 バッテリー容量(mAh)4500 BluetoothCTHF-2311F バージョン:5.0 再生可能ファイル形式MP3/WAV 周波数帯域(FM)(MHz)76-108
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ポータブルスピーカー CICONIA 動画あり
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ 最大出力(W)60 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)4000 仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源内蔵バッテリー(容量 最大出力(W)3(1.5W+1.5W) センサー1.2インチ(直径 33mm) 保護等級IPX5 周波数特性90Hz~18KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク全指向性マイク
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

CTFE-2040B1 CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式 ブラック 本体質量(kg)約2.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

骨伝導×空気伝導のデュアルスピーカー方式、骨伝導で不足する音の厚みを空気伝導で補いクリアな音質を実現。耳をふさがないので周囲の音が聞こえて安全なうえ、工事現場のような騒音下での通話も可能。骨伝導、空気伝導にありがちな音漏れがとても少なく、静かな店舗やサービス業でも安心。外付けマイクはマグネットで着脱可能、口元までマイクを近づけられるので送信音声が明瞭。マイクが拾う環境騒音を低減するENCノイズキャンセリング機能を採用。本体は水洗いしてイヤホン部を清潔に保てるIP56防塵防水。※マイク部分はIP45の生活防水です。水洗いはできません。イヤホンを洗うときは外してください。メガネ・マスクと併用可能、作業中も耳の中が蒸れにくく快適。10時間程度通話できる大容量バッテリーを内蔵。※本品はサンワサプライ株式会社製品の斡旋品です。メーカーの設計部門で対応無線機との動作確認をしており、安心してお使いいただけます。
付属品専用充電ケーブル、外付けマイク、マイクスポンジ、キャリーポーチ 適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MA、DR-DPM300SE、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DR-DPM61E 質量(g)約34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×110×48 保護等級外郭:IP56(マイク部分はIP45) 連続使用可能時間通話:約10時間、待受のみ:最大200時間 (サプライヤー既定の条件にて) 充電時間(時間)約3(放電から満充電まで) Bluetooth適合規格:Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

EdifierのPC用テーブルトップワイヤレススピーカーです。合計5Wの定格出力で2つの52mmのフルレンジスピーカーとバスレフポートが素晴らしいサウンドを奏でます。本体にはマイクが搭載されており、ボイスチャットや通話をすることが可能です。特許獲得済みTempo Abyssテクノロジーを活用した奥行のあるライトエフェクトを搭載。複数のプリセットがあり音を同期させることも可能です。
付属品スピーカー本体、清掃用クロス、クイックスタートガイド、安全上の重要事項、保証書 寸法(mm)幅428.7×奥行89×高さ77.2 質量(g)1180 電源USB(5V1A)) 定格出力(W)5(2.5+2.5) 再生周波数帯域(Hz)90~18k S/N比≧85db(A) スピーカーΦ52mm×2 ノイズレベル≦25db(A) Bluetoothver.5.3 通信距離:約10m、プロファイル:AVRCP, A2DP, HFP オーディオコーデックSBC USB入力仕様:16bit/48kHz
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSAD-GMMW50BK ゲーム用 ワイヤレス オーディオミキサー ボイスチャット音とゲーム音を同時に視聴 エレコム 動画あり
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極) 質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず) 電源DC5V 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36 保証期間1年間 入力端子USB-Type-C(TM)(充電用) 充電時間(時間)約3 連続再生時間最大約8時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150 インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 マイクミュートなし 音量調節ヘッドフォン:あり
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

ピーナッツクラブカラオケもできるBluetoothスピーカー
エコ商品
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G 質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82 電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh 寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8 充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間 対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3) スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω 連続再生時間スピーカー:約3~4時間 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続 伝送距離(m)約10 Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0 対応コーデックスピーカー:SBC 対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです。2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。
仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できます セット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル) 質量(g)345(0.76lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″ 機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。 保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。 動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95% RoHS指令(10物質対応)対応 モデルCSCB-01IP
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

どんなアクティビティにも対応する、迫力サウンド 迫力のサウンドと、もっとアクティブに カスタムデザインのトランデューサーやパッシブラジエーターを備えたSoundLink Micro Bluetooth speakerは、驚くほど深みのある低音とクリアでバランスのとれたサウンドを再生します。コンパクトでもパワフルなSoundLink Microは、屋外でも迫力あるクリアなサウンドを生み出します。驚きのクオリティサウンドを実現したスピーカーを、もう手放すことはできません。 ストラップでぶら下げて、ボリュームをあげよう 使いやすいストラップ付きのSoundLink Micro Bluetooth speakerなら、どこでも好きな音楽が楽しめます。丈夫なシリコン製ストラップを物に巻き付けて、スピーカーの後ろにある切り込み部分にしっかりと固定すれば移動中の使用でも安心です。リュックやクーラーボックスへの取り付けも簡単。衝撃や振動があっても、頼もしいストラップがしっかり固定してくれます。 あらゆるアクティビティで使える高性能 丈夫な素材で作られたSoundLink Microは、落下の衝撃を吸収、移動時の振動にも優れた耐久性を発揮します。ラバーコーディングされたシリコンのボディが落下時のへこみや、ヒビ、傷などから守ります。仕上げはソフトタッチ。持ちやすく、手にしっくり馴染みます。滑りにくいボディで、どこに置いてもしっかり留まります。 悪天候にも負けません SoundLink Micro Bluetooth speakerは、厳密なテストをクリアし、IP67に準拠しています。この防水性能なら、うっかり濡らしてしまっても心配ありません。防塵性も備えているので、ビーチで音楽を楽しむのに最適なスピーカーです。この高品質な素材が、極端な気温や液体など、あらゆるものからスピーカーを守ります。 アクティビティにぴったりのバッテリー アクティブに過ごすには、長時間使えるバッテリーが必要です。SoundLink Microなら、深く、豊かで、迫力のサウンドを最大6時間楽しめる充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のMicro-B USBケーブルを使用して充電できます。 スピーカーフォンで通話も可能 内蔵マイクを使って、SoundLink Microで通話することも可能です。 スマートフォンから、SiriやGoogleアシスタントへアクセス スマートフォンとSoundLink Microを接続しておけば、ボタンを押すだけで、スマートフォンのSiriやGoogleアシスタントにアクセスできます。 Bose Connectアプリで、スピーカーをフル活用 Bose Connectアプリを使って、SoundLink Microとお使いのスマートフォンやタブレットを接続。音声ガイドにより、Bluetoothペアリングも簡単にできます。Bose Connectアプリを使うと、さまざまな機能が使えるようになったり、製品情報にアクセスしたり、設定をカスタマイズしたりすることも可能です。アプリがスピーカーを最新ソフトウェアにアップデートします。 より臨場感あふれるサウンドには、ボーズのスピーカーをペアリング SoundLink Microと別のボーズBluetoothスピーカーをペアリングすれば、パーティーモード(左右で同じ音を再生)やステレオモード(左右でL/Rチャンネルをそれぞれ再生)でより臨場感あふれる迫力のサウンドが楽しめます。またSoundLink Microと対応するボーズのスマートスピーカーやスマートサウンドバーとペアリングすることもできます。自宅でのサウンド体験がいっそう広がります。
材質ソフトタッチのシリコン素材と丈夫なシリコン製ストラップ ブラック 質量(g)290 入力Micro-B USB端子 連続使用時間(時間)最大6 マイクロホン内蔵のマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能 機能SimpleSyncTM接続、パーティモード、ステレオペアリング コントロールボタン操作: 電源オン、Bluetooth、音量アップ / ダウン、マルチファンクションボタン バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約4 (付属のケーブル使用時)(サードパーティ製のUSB micro-Bケーブルや電源を使用すると、充電時間に影響する場合があります。) 対応アプリケーションBose Connectアプリ Bluetoothバージョン: 4.2 通信距離(m)ワイヤレス: 最大9 IP等級67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.83×9.83×3.48
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
ブラック 質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー) 出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60 電源DC 18V / 2A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー) 周波数特性50Hz~20kHz S/N比75dB スピーカー2チャンネル スピーカー 端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力 Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC 通信距離(m)約10(見通し距離) 再生形式USB、Bluetooth、AUX コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由 付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載) 質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2 電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5 保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3 電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193 連続使用時間(時間)約30 マイクロホンエレクトレットコンデンサー 機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード 時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分 通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2 充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5 スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7 スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック 対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC 充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給 指向性全指向性 アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由) 変調方式FHSS サウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping 通信距離(m)約30 周波数帯域(GHz)2.4帯 スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60 伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時) アンプタイプデジタルアンプ、S-Master 対応コーデック(SBC)2、(AAC)2 対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

迫力のあるサウンドを、思いのままに。 Nest 史上最高音質。 臨場感のある本物のサウンドを。 お気に入りの音楽やポッドキャストなどをストリーミングします。※1 「OK Google」と話しかけるだけ Google Nest Audio で家中が便利に。 スマートホームを操作。 Google アシスタントに話しかけて、照明やテレビをオンにするなど、毎日の生活をすばやくお手伝いします。 よく使うサービスからお気に入りをストリーミング。 Google アシスタントに話しかけて、YouTube Music、Spotify、Radiko、AWAなど、お気に入りのストリーミングサービスで曲やプレイリスト、ポッドキャスト、オーディオブックを再生できます。※1 本来のサウンドをクリアに再現。 豊かなサウンド。 Google Nest Audioのウーファーやツイーター、チューニングソフトウェアにより、鮮明なボーカルとパワフルな低音が部屋中に響きます。 クリアな音質。 Google Nest Audioではユーザーの環境やコンテンツに合わせて、最適なサウンドで楽しめます。ニュースやポッドキャスト、オーディオブックもクリアに聞こえます。※4 家中どこでも音楽を。 自宅に合うオーディオ システムを簡単に設定。※3 Google Nest Audioは、他の Google Nestスピーカーやディスプレイ、Chromecastと組み合わせて使用できます。 楽しさも倍増。 2台のGoogle Nest Audioスピーカーをペア設定するだけで、ステレオ サウンドを楽しめます。 どの部屋でも同じ音楽を。 スピーカー グループの作成は簡単。※1 新しいスピーカーもすぐ追加できます。 高音質で、こんなにも便利。 Google アシスタントに「OK Google, 週末の天気は?」と話しかけたり、ニュースやスポーツの結果をチェックしたりできます。予定の確認※5 や通話の発信、※6 タイマーやアラームの設定、照明や暖房のスイッチを入れることも、※7 すべて音声で操作できます。 プライバシー機能を搭載。 Google Nest Audioはユーザーのプライバシーを保護するように設計されています。Google アシスタントの履歴の削除は「OK Google, 今まで話した内容を削除して」と言うだけ。背面のスイッチを使えばマイクをオフにすることもできます。 いろいろなスマート デバイスを音声で操作。 照明の点灯、部屋の温度調整など使い方はいろいろ。※3 Google Nest Audioはテレビや照明など、使い慣れたブランドの多くのスマート デバイスに対応しています。しかも Google Homeアプリでセットアップも簡単です。 Google Nest Audioをご利用になるには、Wi-Fi ネットワーク、コンセント、Google アカウント、対応するモバイル デバイスが必要です。OSの最小要件は g.co/home/req をご確認ください。 ※1 該当サービスの会員登録が必要となる場合があります。 ※2 Google アシスタントは、よく聴く音楽や、よく使うスマートホーム コマンド、作業効率化コマンドを学習し、学習時間が長くなるほど応答も速くなります。 ※3 対応するスマート デバイスが必要です。 ※4 有料会員登録が必要となる場合があります。 Google Home より音質が向上しています。 ※5 各ユーザーに合わせた機能を使用するには、設定と登録が必要です(最大6人のユーザーに対応)。 ※6 通話するには、発信者と受信者の両方が Google Duo アカウントを持っている必要があります。 ※7 対応するスマートライトまたはスマート サーモスタットが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×78×175 電源コード(m)1.5 質量(kg)デバイス:1.2(外付けの電源アダプターを除く) 素材エンクロージャーの70%にリサイクルプラスチック素材を使用※「エンクロージャー」には、上部(ファブリック素材)、本体、下部、その他のパーツが含まれます 接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built in 電源外部アダプター: 30W、24V、DC電源ジャック マイク/スピーカー75mmウーファーと19mmツイーター、高感度マイク×3、2段階マイクミュート スイッチ(ハードウェア ミュート) テクノロジーGoogle アシスタント搭載、Voice Match 技術 センサー静電容量方式タッチセンサー(タッチエリア×3)、高感度マイク×3 プロセッサークアッドコア A53 1.8 GHz、高性能 ML ハードウェア エンジン セット内容Google Nest Audio、電源アダプターとケーブル、ドキュメント セット
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 入力USB-C 5V:2A 出力USB-A 5V:2.1A 接続方式Bluetooth、USB-C 連続通話時間(時間)最大約24 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) Bluetoothver5.0
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンロクマル スペーシャル サウンド マッピングは4体のリアルスピーカーからの音の波面を合成し、最大12個のファントムスピーカーを生成します。 また、音場最適化技術により、スピーカー間や天井までの距離を内蔵マイクで自動計測し、スピーカーの置かれている空間を把握。 その情報を元に広大な音場空間を創り出し、リビングが音で満たされるような360立体音響を体験できます。 そして、映画のワンシーンの中に自分がいるような圧倒的な臨場感を楽しめます。 TVとHDMIで接続したコントロールボックスと4つのスピーカーはワイヤレスで接続します。 4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もありません。 設置した場所を前提に「音場最適化技術」で計測して理想的な音場空間を創り出しますので、お部屋に合わせた自由度の高いレイアウトが可能です。
色(本体)ライトグレー
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷