2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDD160A デスクトップスピーカー CICONIA 動画あり
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)20 周波数65Hz~18KHz S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

MAXHUBMAXHUB Sound bar SeⅡ
エコ商品
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点 セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年) 質量(g)1050 消費電力(W)(最大)10 定格電圧(V)12 対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93 センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP ズーム5倍デジタルズーム 視野角120度 RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力8W+3W 角度調節上下15度、手動調整
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷