PC周辺機器 :「スピーカー一体型マイク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。
会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。
マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。
液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。
付属品USB変換アダプター(Cオス-Aメス)、取扱説明書
質量(g)約390
電源バスパワー駆動
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS
範囲集音:推奨3m、最大5m
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook ※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
マイクロホン無指向性マイク×4
機能AI顔追尾機能(自動フレーミング)、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度WQHD(2560×1440)
保証期間1年
USBケーブル(m)約1.8
スピーカーフルレンジ
取得規格VCCI Class B
フォーカス固定
撮影距離(cm)50~∞
F値F2.2
画素数360万画素
インターフェイスUSB 2.0
指向性無指向性
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×56
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平81°、垂直52°、対角89°
ビデオフォーマットMJPEG、YUV、H.264
カメラ仕様360万画素CMOSセンサー
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。