PC周辺機器 :「IoT センサ」の検索結果
大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。
カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。
水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。
どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。
Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書
質量(g)約420
電源バスパワー駆動
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS
範囲集音:推奨1.5m、最大4m
対応機種USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
マイクロホン無指向性マイク(ステレオ)×1
最大解像度1920×1080
フォーカス固定
撮影距離(cm)50~∞
F値F2.2
画素数210万画素
インターフェイスUSB 2.0
指向性無指向性
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×86×96
動作確認済機器(アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
フレームレート最大30fps
画角水平112°、垂直82°、対角124°
ビデオフォーマットMJPEG、YUV
カメラ仕様210万画素CMOSセンサー
1個
¥7,988
税込¥8,787
翌日出荷
AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。
会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。
マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。
液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。
付属品USB変換アダプター(Cオス-Aメス)、取扱説明書
質量(g)約390
電源バスパワー駆動
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS
範囲集音:推奨3m、最大5m
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook ※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
マイクロホン無指向性マイク×4
機能AI顔追尾機能(自動フレーミング)、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度WQHD(2560×1440)
保証期間1年
USBケーブル(m)約1.8
スピーカーフルレンジ
取得規格VCCI Class B
フォーカス固定
撮影距離(cm)50~∞
F値F2.2
画素数360万画素
インターフェイスUSB 2.0
指向性無指向性
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×56
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平81°、垂直52°、対角89°
ビデオフォーマットMJPEG、YUV、H.264
カメラ仕様360万画素CMOSセンサー
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。
10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。
またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。
USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。
付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)
マイクロホンなし
消費電流(mA)(DC)600(Typ.)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°
取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)
ホワイトバランス手動または自動
画素数210万画素CMOSセンサー
使用場所屋内
アズワン品番64-9082-13
インターフェイスUSB 2.0
コントラスト手動または自動
明るさ手動または自動
対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings
フレームレート最大30fps
画角水平100°、垂直80°、対角112°
対応解像度Full HD
ビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264
カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
¥27,880
税込¥30,668
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。