付属品micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書種別子機質量(g)約91対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×31解像度対応解像度(入力):最大3840×2160使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定インターフェイスmicroHDMI×1、USBtypeCポート×1伝送距離(m)約15消費電流(DC)USBバスパワー動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。フレームレート最大60fps(4K映像は最大30)Wi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約200