3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
付属品取扱説明書、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A キー数108キー 保証期間1年間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.5 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ホワイト 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B、SIAA キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷

有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4513-36
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷