色ブラック質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIRLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3アズワン品番64-3778-33電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書色ホワイト質量(g)約71ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサー光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし