遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18
コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372
電源外部 DC 5V 2A 電源
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18
コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大 -1920x1200 @60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18
コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離光ファイバケーブルで最長 20km
1式
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ電源:赤、リンク:緑
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9
電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25
接続USB 機器 30 台
コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア
総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
1式
¥349,800
税込¥384,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 。最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51
寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大1920×1200@60Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ各機器:電源 LED (1)
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)各 1.043
電源AC100-240V DC5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ電源:赤、リンク:緑
オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
各種認証CE、FCC、TUV、UL
距離(最大)550m
ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
最大距離(km)2
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
最大距離(km)30
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
1個
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
消費電力1W、ソース: SFP ケージから
入力3.3V
速度1.25Gbps
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 550m
ファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
最大距離(km)10
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
消費電力1W、ソース: SFP ケージから
入力3.3V
速度1.25Gbps
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 20km
ファイバータイプシングルモード、1310nm
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源SFP+ ケージ
速度10Gbps
波長(nm)850
高度(m)1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~85
各種認証CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ50μ マルチモード
距離(最大)300m
1個
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源SFP+ ケージ
速度10Gbps
波長(nm)1310
高度(m)1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~85
最大距離(km)10
各種認証CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ9μ シングルモード
1個
¥82,980
税込¥91,278
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
速度10.3Gbps
コネクタ二重 LC
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 20km
ファイバータイプシングルモード、1310nm
1個
¥79,980
税込¥87,978
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
速度10.3Gbps
コネクタ二重 LC
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 300m
ファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット
質量(kg)1.16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187
対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)
最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160
相対湿度5~95% 結露なきこと
操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけ
コネクタDisplayPort (1)、USB Type-A (4)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)
距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10km
ケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット
質量(kg)1.14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187
対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)
最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160
相対湿度5~95% 結露なきこと
操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけ
コネクタDisplayPort (1)、USB Type-B (1)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)
距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10km
ケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。