PC周辺機器 :「切替器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
質量(kg)0.79 電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売 出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470 コントロールユーザー:IDモードボタン(1) 解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7 コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート インピーダンス(Ω)ビデオ:100 インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2) レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz) オーディオ最大レベル:2Vrms
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷