PC周辺機器 :「診断機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m 質量(kg)0.016 電源SFP ケージから 速度1.25 Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24 コネクタLC 2 芯 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 各種認証CE、FCC、TUV、UL 距離(最大)550m ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m 質量(kg)0.016 電源SFP ケージから 速度1.25 Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24 コネクタLC 2 芯 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 各種認証CE、FCC、TUV、UL ファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m 質量(kg)0.016 電源SFP ケージから 速度1.25 Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24 コネクタLC 2 芯 動作温度(℃)-40~85 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 最大距離(km)2 各種認証CE、FCC、TUV、UL ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷