商品豆知識
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。