PC周辺機器 :「usb 温度 計」の検索結果
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ電源:赤、リンク:緑
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 。最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51
寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大1920×1200@60Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ各機器:電源 LED (1)
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)各 1.043
電源AC100-240V DC5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
動作温度(℃)0~+50
保管温度(℃)-20~+60
総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km
インジケータ電源:赤、リンク:緑
オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。