スマート検知で効率的に監視。5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認可能。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見て双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にせず動画サイズを効率的に圧縮するためネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象を発見することができます。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存できます。SmartVid:高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIの技術によって動画を処理します。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でもローカルストレージやオンボードのmicroSDカード(最大256GB、別売り)が利用可能です。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定し対象をすばやく発見。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。