SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)ダイヤトレンド3日以内出荷
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品ですホットスワップ機能対応
用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。光ファイバシングルモードコネクタ1芯LC通信速度1000Mbps動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)ダイヤトレンド当日出荷から3日以内出荷
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品ですホットスワップ機能対応
コネクタ2芯LC通信速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります