絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • エレコム(70)
  • サンワサプライ(15)
  • ナカバヤシ(11)
  • サンワダイレクト(7)
  • Dell(6)
  • ロジクール(4)
  • ITPROTECH(4)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(3)
  • オーム電機(2)
  • JunkFood(2)
  • エスコ(1)
  • アバーメディア(1)
  • Dell Technologies(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PC周辺機器 :「作業用 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター ATENRS-232/接点 to USB キーボードコンバーターATEN
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。
仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON質量(kg)0.15湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2材質(ケース)メタルLED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green)コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
KE6940AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6940AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポートKEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。ハードウェア電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現ラックマウント対応-マウントオプション-2X-021Gデュアルラックマウントキット-2X-031Gシングルラックマウントキット産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50°Cまで対応※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。管理ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセスEDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)-管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能ホットキー対応デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアバーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、DVI-Dケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル)ケース質量(kg)1.18消費電力DC12V:12W:60BTU材質(ケース)メタル解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6922R/KE6920R/KE6940AR/KE6900AR/KE6912R/KE6910R/KE9952R/KE9950R/KE8900SR/KE8952R/KE8950R/KE6940R/KE6900R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05U/2L-7D03U/2L-7D02U/2L-7D03UI/2L-7D02UI、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G、UC10KM
PC周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら