PC周辺機器 :「USBスピーカ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE820 USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 2.0技術が統合されており、1本のCat6 / 2L-2910 Cat6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。 HDBaseT 2.0は、信頼性の高い伝送を保証し、フルHD1080p信号ならば最大150mまで延長可能です。輸送管理センター、医療施設、倉庫、拡張型ワークステーションなど、端末と操作環境を離れて設置したい場合に最適な製品です。
仕様●ユニット間:RJ-45×1 サイズフェイスプレート:182×122×29(W×D×H) 電源ロック式DC電源ジャック×1 湿度(%RH)0~80、結露なきこと 材質(ケース)メタル 保存温度(℃)-20~60 同梱部品マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A to Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 使用周囲温度(℃)0~40 LED電源:1(Green)、リンク:1(Orange)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷