PC周辺機器 :「dsub 延長」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。
コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して
作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。
ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)150
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.32、【R】0.33
消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25
機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-3968-70
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)300
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)【R】0.24【T】0.25
消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8301-08
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数【T】デバイス:1
オーディオ入力1
オーディオ出力2
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。
Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)
ケース質量(kg)0.21(0.46lb)
消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。
ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。
また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)100
付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.17
消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント
インターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-03
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。
セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)
出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)
制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1
関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0
最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)
互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12
オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。
距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)300
付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)(DC5.3V)5.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
出力インピーダンス(Ω)75
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1
アズワン品番64-8301-59
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー。10段階カスケード接続対応※。ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※。解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)。オーディオ対応(モノラル)。手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能。8KV/15KVESD保護。ラックマウント対応。マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。
用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。
セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
スイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2
電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94A
ケース質量(kg)0.24(0.53lb)
消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU
材質(ケース)メタル
入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1
アズワン品番64-8303-72
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23
最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz
互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQ
オーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
デスキュー機能を搭載した、オーディオ対応PS/2 KVMエクステンダーです。
デスキュー機能により、延長時に生じるRGB信号の色相ずれやタイミングエラー等
信号の遅延や不整合を自動的に補正する事ができ、延長先でもクリアな画質を得ることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)300
付属品2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.5
消費電力(W)(DC5.3V)2.7、4.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメスイエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール))ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-58
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
自動信号補正機能を搭載した、オーディオ対応PS/2 KVMエクステンダーです。
延長先でも高い画質を維持させることができます。
モートユニットにバーコードリーダー等のシリアルデバイスを接続すれば
PCから離れた場所からでもシリアルデバイスを使うことができるようになります。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)150
付属品2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.5
消費電力(W)(DC5.3V)2.87、4.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25
機能自動ゲイン調節、デュアルコンソール対応、自動信号補正機能、設定保存機能、オーディオ対応、プッシュボタンによる操作モード切替、V8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応、USBタッチパネル非対応
インターフェース【L】(KVM)PS/2、SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×1、(RS-232)DB-9ピンメス×2、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8301-75
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。
コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。
工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)150
付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.47
消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25
機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-63
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。
自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。
ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり
R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)300
付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25
機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8303-68
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC、DDC2、DDC2B
1台
¥107,900
税込¥118,690
当日出荷
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)300
付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC5.3V)3.9、8.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×42
機能デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応
インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2
最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8301-73
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して
コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。
ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。
工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)150
付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1
アズワン品番64-8302-12
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数【T】デバイス:1
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。
ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーを接続するレシーバー(VE170RQ)から構成されており
これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。
用途映像信号の延長に
最大延長(m)300
付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)(DC5V)2.42、5.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/3.00m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタ【Q】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8302-56
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
接続台数【T】デバイス:1
オーディオ入力1
オーディオ出力2
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。
ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用
最大延長(m)300
付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)(DC5.3V)3.32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23
出力インピーダンス(Ω)75
最大解像度1920×1200(60Hz/30m)、1600×1200(60Hz/150m)、1024×768(60Hz/300m)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1
アズワン品番64-8304-13
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。