PC周辺機器 :「マウス付 キーボード」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワン防水防塵キーボード
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり 質量(g)約600 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA 対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません) 動作環境温度:-30~60℃ 保証期間お買い上げから6ヶ月間 サイズ(mm)W286×D148×H11
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)