PC周辺機器 :「洗えるキーボード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。
●安心の耐久力
マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。
冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。
また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
●バックライト搭載で暗がりでも快適動作
全てのキーにバックライトを搭載。
キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。
●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載
マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。
マウスポインタの動作や左右クリックが可能。
省スペースでのPC運用を可能とします。
●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用!
工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。
キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり
質量(g)約600
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA
対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません)
動作環境温度:-30~60℃
保証期間お買い上げから6ヶ月間
サイズ(mm)W286×D148×H11
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。