商品豆知識
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類
質量(g)キーボード:700、マウス:80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
分解能(dpi)1600
対応機種USBポート搭載PC
キー配列113キー(日本語配列)
使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個
保証期間2年
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)
読取方式高解像度レーザセンサー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。