PC周辺機器 :「アルミケース」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボード
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm)3.0±0.5 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下 対応OSWindows10,8.1,8,7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 インターフェースUSB キー配列日本語 コネクタ形状Aコネクタ オス 接続方式有線 取扱説明書日本語取扱説明書あり 角度調整範囲あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)