PC周辺機器 :「デスク メモ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル ブラック ケーブル長(m)1.45 対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7 コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力60±15g インターフェースUSB キー数3キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 動作力50±7g インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。 キー数23キー※23キー+切替ボタン 防塵防水性能なし キーストローク(mm)4.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 角度調節なし
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)120 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50 レンズF2.1 f=8mm センサーCMOS、1/2.7インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大250 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最短撮像距離3cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約50 ケーブル長(m)約1.45 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A 対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。 インターフェースUSB キー数6キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×6×2.6 キーストローク(mm)4 キーボードメカニカルキースイッチ キーピッチ(mm)19 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容キートップ引き抜き工具、接続用ケーブル ホワイト 質量(g)約160 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ 接続方式USB A有線接続 対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種 角度調整範囲あり キー数27キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6 キーストローク(mm)3.8±0.3 キーボードメンブレン キーピッチ(mm)19 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル ホワイト 質量(g)約160 適合規格Bluetooth Ver5.1 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。 対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。 角度調整範囲3.8±0.3mm キー数27キー 充電時間2.5時間 電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6 キーストローク(mm)3.8±0.3 バッテリー容量(mAh)200 キーボードメンブレン キーピッチ(mm)19 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷