商品豆知識
持ち運びに便利な小型のBluetooth会議スピーカーフォン。
集音範囲が狭く自分の一人の声を拾いやすく、周りの声を拾いにくいので1人でのWEB会議に最適です。
Bluetooth/USB(有線)の2つの方法で接続ができるので、用途によって使い分けができます。
操作しやすい大き目のボタンです。
マイクミュートボタン付きでワンボタンでマイクミュートが可能です。
マイクミュート中はLEDが赤色に光るので、マイクミュートのON/OFF忘れを防止します。
デュアルマイク搭載で周りのノイズを低減しつつ、自分の声を相手に伝えます。
指向性無し(全)指向性
周波数特性100~8000Hz
感度-26dB±3dB
最大出力(W)約3(実用)
適合規格Bluetooth5.3(Class2)
伝送方法GFSK
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)約10
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×82×27
質量(g)約113
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2.5
連続再生時間最大約6時間
連続通話時間(時間)最大約5
連続待受時間最大約16時間
付属品ポーチ、充電用USBケーブル(ケーブル長 約68cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様集音範囲:最大約3m/360°
インターフェースBluetooth
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。