PC周辺機器 :「マイクシステム」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトマイクシステム
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。 レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。 親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。 配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。 親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。 親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。 使用状況がひとめでわかるLED付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118 質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く 最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5 指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性 インピーダンス(Ω)5 入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様集音範囲:約30cm
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷