5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり 付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm) ブラック 質量(g)約54 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン) ボタン数3ボタン ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間約60時間 連続待機時間約12000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台) ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納なし 付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm) ブラック 質量(g)約62 適合規格【Bluetooth仕様】Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OSWindows:11・10、macOS:15・14・13・12・11、iPadOS:18~17、iOS:18~17、Android:15~14、ChromeOS 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600count/inch 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン) ボタン数5ボタン 連続動作時間約60時間 連続待機時間約6000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 電波周波数【Bluetooth仕様】2.4GHz帯 使用可能日数約39日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング対応(Bluetooth×3台) ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納なし 付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm) ブラック 質量(g)約54 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOS 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600count/inch 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン) ボタン数3ボタン 連続動作時間約60時間 連続待機時間約6000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約39日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング対応(Bluetooth×3台) ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり 付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm) ブラック 質量(g)約63 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン) ボタン数5ボタン ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 連続動作時間約60時間 連続待機時間約12000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台) ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS キー数103キー 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし ボタン数3ボタン 印刷方式シルク印刷 連続動作時間約48時間 連続待機時間約1500時間 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約150日
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング