1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源UBSバスパワー(DC5V) 記録方式MP3 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング