ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト4日以内出荷
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る)色ガンメタリック質量(g)約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり)適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2番号技適:204-B01029/204-B01030対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000・1600・2400count/inchインターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー質量(g)( )はレシーバー約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり)ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約28時間連続待機時間約5592時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。過電流の充電から守る保護回路付。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。接続台数Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)色ブラック質量(g)約54適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数3ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)色ブラック質量(g)約63適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数5ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト4日以内出荷
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る)色ブラック質量(g)約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり)適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2番号技適:204-B01029/204-B01030対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000・1600・2400count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー質量(g)( )はレシーバー約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり)ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約28時間連続待機時間約5592時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
オーディオキャプチャボックスサンワダイレクト4日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン電源UBSバスパワー(DC5V)記録方式MP3対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メススロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1取扱説明書日本語取扱説明書あり
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります