PC周辺機器 :「swiftpoint」の検索結果
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線
色ブラック
ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2
電源充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20
質量(g)約27.8
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド
保証期間ご購入日より1年
適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続のワイヤレスタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式Bluetooth
ボタン数2ボタン
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
分解能400count/inch
マルチペアリングあり
連続動作時間約100時間
連続待機時間約720時間
使用可能日数約46日
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電源充電式
電池リチウムポリマー電池
対応OSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(1.1m)
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
充電時間(時間)約2
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン●静音:なし●横スクロール機能:あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
分解能400count/inch
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。