マウス (23) キーボード (1) テンキーボード (2) WEB会議用品 (3) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: サンワダイレクトすべて解除
マイクロホン USB ゲーミング サンワダイレクト 4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品 マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書 形式 コンデンサータイプ 対応OS Windows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状 マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲 集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm) アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く) 周波数特性 50Hz~20,000KHz インピーダンス 2.2KΩ 製品質量(g) 約92(マイクのみ) 指向性 単一指向性 取扱説明書 日本語取扱説明書あり データレート(bits) マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェア Microsoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
ハンディマウス Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
手に握ってリラックスした状態でマウス操作ができるワイヤレスハンディマウスです。カーソルスティックを傾けることでカーソルを操作できます。左右ボタンとPageUp、PageDownが可能な上下ボタンに加え、5個のメディア操作ボタンを搭載しています。PowerPoint、Keynoteの操作ができるプレゼンモードを搭載し、ページ送り・戻しやブラックスクリーンなどの操作が可能です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。付属の充電用USBケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。電池の消耗を防ぐON、OFFスイッチ付きです。
付属品 充電用ケーブル(USB-A - Type-C 約75cm) 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OS Windows11・ 10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android13~14 コネクタ形状 USB(Aコネクタ) 対応機種 Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 2000カウント/インチ 寸法(cm) 約W5.78×D11.43×H5.63 インターフェース USB HID仕様Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g) 約56 電池 連続作動時間/約75時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約62日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 周波数範囲 2.402~2.480GHz ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式 ※トラックボールとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 取扱説明書 あり 通信距離(m) 木製天板(非磁性体上)/最大半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 ブルーLED光学式 ボタン仕様 左クリック、右クリック、カーソルスティック、上ボタン、下ボタン、再生/一時停止ボタン、前ボタン、次ボタン、音量+ボタン、音量ーボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。過電流の充電から守る保護回路付。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状 レシーバー:USB Aコネクタ 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g) 約62.7 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 接続台数 Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台 プロファイル HOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 読取方式 ブルーLED光学式 ボタン仕様 左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetoothマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。3台までペアリングが可能なBluetoothマウスです。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetoothマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状 レシーバー:USB Aコネクタ 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS Windows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android10~14※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g) 約62.7 電池 連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約13320時間、使用可能日数/約72日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 プロファイル HOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 読取方式 ブルーLED光学式 ボタン仕様 左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
タッチパッド Bluetooth/ケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth・有線両接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
色 ガンメタリック 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows11・10 ※Mac OSでの動作はサポートしません。※機種により対応できないものもあります。 コネクタ形状 USB Type-Cポート(有線接続・充電用) 接続方式 Bluetooth・有線(USB A接続) 対応機種 Windows搭載パソコン※Bluetooth5.0 HOGPに対応した機種。※Bluetoothタッチパッドに対応している機種。 寸法(cm) 約W16.05×D12.05×H0.97 バッテリー 充電池(リチウムポリマー電池) 製品質量(g) 約127(ケーブル除く) 充電時間 約2時間 電池 連続動作時間/約20時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約60日※1日8時間パソコンを使用中に、タッチパッド操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電波周波数 2.402~2.480GHz
ブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 サンワダイレクト 4日以内出荷 から 6日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品 レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本 形状 レシーバー:USB Aコネクタ 対応OS Windows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 対応機種 Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 寸法(cm) 約W6.05×D10.94×H3.09 インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。 製品質量(g) 約62.7 電池 連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 ブルーLED光学式 ボタン仕様 左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth 5.2 静音 サンワダイレクト 4日以内出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
付属品 充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチ 色 ブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL 適合規格 Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 分解能 800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ 寸法(cm) (使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7 製品質量(g) 約60 電池 連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 プロファイル HOGP (HID Over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 読取方式 ブルーLEDセンサー方式
テンキー Bluetooth プログラマブル サンワダイレクト 4日以内出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容 キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル 色 ホワイト 質量(g) 約160 適合規格 Bluetooth Ver5.1 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows 11・10 コネクタ形状 テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。 対応機種 USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。 角度調整範囲 3.8±0.3mm キー数 27キー 充電時間 2.5時間 電池 連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約8.2×2.6×16.6 キーストローク(mm) 3.8±0.3 バッテリー容量(mAh) 200 キーボード メンブレン キーピッチ(mm) 19 プロファイル HID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります。
テンキー ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容 キートップ引き抜き工具、接続用ケーブル 色 ホワイト 質量(g) 約160 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows 11・10 コネクタ形状 テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ 接続方式 USB A有線接続 対応機種 Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種 角度調整範囲 あり キー数 27キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約8.2×2.6×16.6 キーストローク(mm) 3.8±0.3 キーボード メンブレン キーピッチ(mm) 19 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
マイクロホン USB ゲーミング サンワダイレクト 4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品 マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書 形式 コンデンサータイプ 対応OS Windows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状 マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲 集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm) 約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12 周波数特性 50Hz~20,000KHz インピーダンス 2.2KΩ 製品質量(g) 約274 指向性 単一指向性 取扱説明書 日本語取扱説明書あり データレート(bits) マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェア Microsoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
キーボード ケーブル プログラマブル サンワダイレクト 4日以内出荷
6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g) 約50 ケーブル長(m) 約1.45 対応OS Windows 11・10 コネクタ形状 本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A 対応機種 Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。 インターフェース USB キー数 6キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.5×6×2.6 キーストローク(mm) 4 キーボード メカニカルキースイッチ キーピッチ(mm) 19 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
タッチパッド Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
セット内容 充電用USB A to Cケーブル(約50cm) 質量(g) 約35 適合規格 Bluetooth 5.1 Class2 対応OS Windows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15 接続方式 Bluetooth 分解能(dpi) 400カウント 対応機種 Bluetooth HIDプロファイル対応のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズなど 機能 過電流保護機能:あり 充電時間 約3時間 電池 内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約4.1×0.8×12.4 ボタン数 9ボタン ※メディアキー含む 連続動作時間 約45時間 連続待機時間 約340時間 ポート [充電]USB Type-C プロファイル HID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 タッチパッドエリア、左・右クリック、ホームボタン、戻る・送るボタン、再生停止ボタン、音量ー/+ボタン、ミュートボタン、OS切替えスイッチ
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト 4日以内出荷
レシーバーに変換アダプタの機能が付いたワイヤレスコンボマウスです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーにHDMIポートPD充電ポートがついていて使用用途が広がります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
セット内容 本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m) 色 ブラック 質量(g) 約60 適合規格 Bluetooth 5.2 Class2 対応OS Windows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15、ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 分解能(dpi) 1000、1600、2400カウント 対応機種 Bluetooth HOGPプロファイル対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンなど インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6.2×12.0×7.2 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約120時間 連続待機時間 約9984時間 ポート USB Type-C プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング 2台可能 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth/ワイヤレス_充電式ペン型 サンワダイレクト 当日出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容 マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 電源 充電式 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 Class2 ケーブル長(m) 付属:約0.24 対応OS 【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13 コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約14時間 連続待機時間 約40時間 ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング なし
IRセンサーマウス_Bluetooth/ワイヤレス_円盤型 サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容 マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 色 ブラック サイズ 超小型 電源 電池タイプ:単4乾電池 適合規格 Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 対応OS 【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11 コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Bluetooth5.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 1200count/inch インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 3ボタン 連続動作時間 約50時間 連続待機時間 約7500時間 ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 読取方式 光学センサー方式 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約88日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング なし
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクト 当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 電源 電池タイプ:単3乾電池 対応OS 【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約130時間 連続待機時間 約5416時間 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音 サンワダイレクト 当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様 ●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン セット内容 マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ 小型 電源 電池タイプ:単4乾電池 対応OS 【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約72時間 連続待機時間 約16000時間 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
光学式トラックボール サンワダイレクト 当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容 トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状 USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 充電池 ボール径(Φmm) 約34 ボタン数 5 連続動作時間 約30時間 連続待機時間 約2180時間 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式 使用可能日数 約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。
切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
レシーバーはマウス本体に収納できます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容 マウス、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約0.8 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~14/ChromeOS/Android 12・11 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 充電池 ボタン数 5 連続動作時間 約166時間 連続待機時間 約5000時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング なし ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
手にフィットする形状で持ちやすい、ワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバーでの接続もできるので、 最大4台の機器で切り替えて使用できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1400カウントに切替えることができます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 カウント切替えボタン セット内容 マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 色 ブルー サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状 USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、 1200、 1400 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 5 連続動作時間 約83時間 連続待機時間 約1250時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約160日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。
※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。
機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。
機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。
カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。
ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。
ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 色 ブルー サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 1200、 1600、 2000、 2400 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 充電池 ボタン数 9 連続動作時間 約50時間 連続待機時間 約8334時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
IRセンサーマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
指に装着して親指で操作できるマウスです。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。 ケーブル長(m) (付属)約0.75充電用ケーブル 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800count/inch インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 充電池 ボタン数 5 連続動作時間 約15時間 連続待機時間 約600時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数 約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様 静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 単3乾電池 ボタン数 5 連続動作時間 約130時間 連続待機時間 約5416時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
WEBカメラ サンワダイレクト 4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様 パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容 カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書 材質 ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g) 145 ケーブル長(m) 2※充電専用ケーブルです 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62×71×77 レンズ F2.4 f=2.8mm センサー CMOS、1/2.9インチ マイクロホン モノラル インターフェース USBTypeC変換アダプタ付き 消費電力(mA) 最大800 解像度 (ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー なし ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角 (水平)92度、(対角)101度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG カメラ仕様 標準WEBカメラ 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式 無線 色 ブラック ボタン数 3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式 青色LED ホイール数 1個 分解能 800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2 電源 充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20 質量(g) 約27.8 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 付属品 Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド 保証期間 ご購入日より1年 適合規格 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます コネクタ形状 USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ) 仕様 【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
USB A、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 5ボタン 分解能 800、1200、1600、2400 電池 充電池 連続動作時間 約53時間 連続待機時間 約15984時間 使用可能日数 約47日 対応OS ChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状 USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電源 充電式 対応機種 Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad セット内容 マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ 中型 仕様 ●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式 2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 5ボタン 電池 単3乾電池 連続動作時間 約130時間 連続待機時間 約5416時間 使用可能日数 約200日 対応OS ChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状 USB Type-Cコネクタ 電源 電池式 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ 中型 仕様 ●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 色 ブルー
ブルーLEDマウス サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。
3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式 2.4GHzワイヤレス、Bluetooth コネクタ形状 USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 5ボタン 分解能 800、1200、1600、2400 電池 充電池 マルチペアリング なし 連続待機時間 約15840時間 対応OS iOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 電源 充電式 連続動作時間 約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間 使用可能日数 :約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日 対応機種 Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ プロファイル Bluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile) セット内容 マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 仕様 ●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 無線通信方式 2.4GHz
ブルーLEDマウス サンワダイレクト 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、ケーブル巻取り式ブルーLEDマウスです。
Windows・Mac両方で使用できます。
ケーブルを巻き取ってコネクタまで本体に格納できるので、収納がしやすく、ノートパソコンとの持ち運びに便利です。
ケーブルは最長65cmまで引き出せ、長さ調節が自在にできます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様 静音:なし 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:小型 ケーブル長:約0.65m コネクタ形状 USB Type-Cコネクタ オス 接続方式 有線 対応機種 Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット 分解能 1000count/inch インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数 3ボタン 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります