PC周辺機器 :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。
仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 45m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro 50 m USB 1.1 A オス -USB 1.1 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 70 X 30 X 19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 50 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
仕様USB標準 = USB 2.0USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 68.35 x 31 x 21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular Audio カプラコンバータ、 5 m キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 5 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular カプラコンバータ、 10 m RJ45 キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 10 m イーサネットケーブル x 1 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4オス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular カプラコンバータです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4コネクタのタイプ = 3.5 mmステレオソケット、HDMI、 RJ45、 VGAオス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷