アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途学校、オフィス、飲食店、店舗などで1080p映像を表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示。大規模なデジタルサイネージで、同じHDMIオーディオビデオ信号を複数のディスプレイに表示
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
ビデオケーブルを最長で150m延長
ソフトウエアやドライバが不要なハードウェア設計
取り付け金具付属
標準カテゴリ5 UTP LANケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送
用途ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、ビジネス向けデジタルサイネージに最適。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長。会議室やオフィスでのビデオ会議ソリューションとして最適。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)150
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
信号増幅:認証対応のHDMIケーブルを使用し、4KのHDMI信号を15mまで延長するリピーター。OS依存性がなく、ドライバやソフトウエアのインストールが不要。K解像度対応:ビデオソースから最大14mの距離まで4K60Hzの高画質伝送が可能。音声対応HDMIエクステンダー:7.1chサラウンドサウンド対応の完全AVソリューション。小型ブースター:目立たないように配置できるコンパクト設計のHDMI中継機。信頼のサポート:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。3年間保証と無期限の無料テクニカルサポートを提供
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート
付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10
色ブラック
質量(g)918
消費電力(W)18
幅(cm)16
湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
USB給電、本体一体型のHDMIケーブルですっきり設置できるコンパクトな送信機
標準カテゴリ5eまたはカテゴリ6ケーブルでUltraHD 4Kに対応、40mの距離でも鮮明な画質を保持
HDCPに対応し既存のHDBaseTハードウエアと互換性を確保
70mの距離で1920x1200または1080pのHDビデオ解像度に対応
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)31
幅(mm)35
質量(g)108
ポート数1
湿度(%RH)0~80 (結露なし)
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)2.5
動作温度(℃)0~40
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台
VGAビデオを150mまで延長
複数送信機のカスケード接続に対応
明瞭な画質を提供
ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計
StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張
最大延長(m)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
USB 3.0のスピードを利用し、1080pビデオを60FPSでキャプチャし優れた画質のまま保存
汎用性の高い動画エンコードに対応し、様ーなデバイスで動画再生が可能
RAWロスレス動画をキャプチャし、WindowsデバイスでのDirectShow互換性を確保
音声コメントやオーディオトラックを追加できる別個の3.5mmオーディオ入力ジャック
録画中の動画を表示できるDVIパススルーポート
用途DVI出力からトレーニングやチュートリアル目的の動画を作成。DirectShow互換の好みのソフトウエアを使用してRAW動画をキャプチャ。PC、サーバー、POS端末からの出力を録画し、ソフトウエアトレーニングやチュートリアルに使用。独自の音声ソースやボイスオーバーコメントを追加
長さ(mm)92.2
幅(mm)61.1
質量(g)102
保存温度(℃)-5 ~ 40
高さ(cm)2.4
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、DVI-I(29ピン)
コネクタBUSB Type-B (9ピン) USB 3.0
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
色ブラック/シルバー
長さ(mm)92
高さ(mm)23
質量(g)86
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス
保存温度(℃)-5~40
最大解像度1920×1080 60フレーム/秒
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]
コネクタBUSB Type-B[9ピン]
対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。